Шнур, DIN 3771, пербунан 70
Фільтр
Версії товару Шнур, DIN 3771, пербунан 70
Номер товару
Діаметр (h1)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Шнур для виготовлення ущільнювальних кілець Wurth 1м Ø1,6мм
Номер товару 04681116
Технічна інформація
| Довжина | 1 м |
| Діаметр (h1) | 1,6 мм |
| DIN | 3771 |
| Твердість по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Пербунан |
Шнур для виготовлення ущільнювальних кілець Wurth 1м Ø2,4мм
Номер товару 04681124
Технічна інформація
| Довжина | 1 м |
| Діаметр (h1) | 2,4 мм |
| DIN | 3771 |
| Твердість по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Пербунан |
Шнур для виготовлення ущільнювальних кілець Wurth 1м Ø3,0мм
Номер товару 04681130
Технічна інформація
| Довжина | 1 м |
| Діаметр (h1) | 3 мм |
| DIN | 3771 |
| Твердість по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Пербунан |
Шнур для виготовлення ущільнювальних кілець Wurth 1м Ø8,4мм
Номер товару 04681184
Технічна інформація
| Довжина | 1 м |
| DIN | 3771 |
| Твердість по Шору A | 70 +/- 5 |
| Діаметр (h1) | 8,4 мм |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Пербунан |
Шнур для виготовлення ущільнюючих кілець
Номер товару 04681157
Технічна інформація
| Довжина | 1 м |
| DIN | 3771 |
| Діаметр (h1) | 5,7 мм |
| Твердість по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Пербунан |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Шнур, DIN 3771, пербунан 70 |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 5 |
| ⭐ Найдешевший товар | 72 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 420 грн |