Шнур для виготовлення ущільнювальних кілець Wurth 1м Ø8,4мм
Шнур для виготовлення ущільнювальних кілець Wurth 1м Ø8,4мм
Шнур для виготовлення ущільнювальних кілець Wurth 1м Ø8,4мм (04681184)
Шнур для виготовлення ущільнювальних кілець Wurth 1м Ø8,4мм
Номер товару 04681184
В наявності
Ціна:
420 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для швидкого і простого виготовлення ущільнюючих кілець
| Довжина | 1 м |
| DIN | 3771 |
| Твердість по Шору A | 70 +/- 5 |
| Діаметр (h1) | 8,4 мм |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Пербунан |
Область застосування:
- Шлюпкові майстерні, машинобудування, транспортування вантажів, майстерні з ремонту автомобілів, майстерні з ремонту сільськогосподарських машин та мотоциклів, автобусні парки та ін.
Інформація про продукт
Опис
Для швидкого і простого виготовлення ущільнюючих кілець
Характеристики
| Довжина | 1 м |
| DIN | 3771 |
| Твердість по Шору A | 70 +/- 5 |
| Діаметр (h1) | 8,4 мм |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Пербунан |
Застосування
Область застосування:
- Шлюпкові майстерні, машинобудування, транспортування вантажів, майстерні з ремонту автомобілів, майстерні з ремонту сільськогосподарських машин та мотоциклів, автобусні парки та ін.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Шнур для виготовлення ущільнювальних кілець Wurth 1м Ø1,6мм
Шнур для виготовлення ущільнювальних кілець Wurth 1м Ø2,4мм
Шнур для виготовлення ущільнювальних кілець Wurth 1м Ø3,0мм
Шнур для виготовлення ущільнюючих кілець
Немає відгуків про цей товар.