Шланг пневматичний на котушці RED STRIPE
Шланг пневматичний на котушці RED STRIPE
Шланг пневматичний на котушці RED STRIPE
Доступно в вигляді 3
показати версії
Фільтр
Версії товару Шланг пневматичний на котушці RED STRIPE
Номер товару
Внутрішній діаметр ш...
Зовнішній діаметр шл...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Шланг пневматичний на котушці, 1/2IN
Номер товару 0699080120
Технічна інформація
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Внутрішній діаметр шланга | 12,5 мм |
| Внутрішній діаметр підвідного шланга | 12,5 мм |
| Довжина шлангу | 15 м |
| Зовнішній діаметр шланга | 18,5 мм |
| Зовнішній діаметр підвідного шланга | 18,5 мм |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -40 до 80 °C |
| Довжина шлангу (від стопорної кулі) | 80 см |
| Довжина підвідного шланга | 90 см |
| Пневматичне з'єднання | R 1/2 дюйма ET |
Шланг пневматичний на котушці, 1/4IN
Номер товару 0699080140
Технічна інформація
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Довжина шлангу | 15 м |
| Зовнішній діаметр шланга | 15,5 мм |
| Зовнішній діаметр підвідного шланга | 15,5 мм |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -40 до 80 °C |
| Довжина шлангу (від стопорної кулі) | 80 см |
| Внутрішній діаметр підвідного шланга | 9,5 мм |
| Внутрішній діаметр шланга | 9,5 мм |
| Довжина підвідного шланга | 90 см |
| Пневматичне з'єднання | R 1/4 дюйма ET |
Шланг пневматичний на котушці, 3/8IN
Номер товару 0699080380
Технічна інформація
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Довжина шлангу | 15 м |
| Зовнішній діаметр шланга | 15,5 мм |
| Зовнішній діаметр підвідного шланга | 15,5 мм |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -40 до 80 °C |
| Довжина шлангу (від стопорної кулі) | 80 см |
| Внутрішній діаметр підвідного шланга | 9,5 мм |
| Внутрішній діаметр шланга | 9,5 мм |
| Довжина підвідного шланга | 90 см |
| Пневматичне з'єднання | R 3/8 дюйма ЕТ |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Шланг пневматичний на котушці RED STRIPE |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 6960 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 9840 грн |