Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Скоба
Знижка -13.1 %
Фото - 2 - Скоба
Знижка -13.1 %
Фото - 1 - Скоба
Фото - 2 - Скоба

Скоба (052304)

Скоба оцинкована DIN82101-A0,4-A2K-BLZ10,0
Номер товару 052304
В наявності
Ціна:
119.82 грн/шт
-13.1 %
104.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Оцинкована сталь, блакитне покриття (A2K) З'єднувальний елемент Для буксирування автомобілів Для подовження тросів і ланцюгів Примітка Розмір M5-M12, вигнутий Розмір M16-48, кований
Номінальний розмір 0,4
Діаметр хвостовика (d2) 10 мм
Внутрішня ширина скоби (b1) 14 мм
Зовнішня ширина скоби (b2) 30 мм
Внутрішня висота скоби (від центру болта) (h1) 35 мм
Вантажопідйомність 400 кг
Діаметр скоби (d1) 8 мм
Форма A
Виконання Вигнутий
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Оцинкована сталь, блакитне покриття (A2K) З'єднувальний елемент Для буксирування автомобілів Для подовження тросів і ланцюгів Примітка Розмір M5-M12, вигнутий Розмір M16-48, кований
Характеристики arrow_down
Номінальний розмір 0,4
Діаметр хвостовика (d2) 10 мм
Внутрішня ширина скоби (b1) 14 мм
Зовнішня ширина скоби (b2) 30 мм
Внутрішня висота скоби (від центру болта) (h1) 35 мм
Вантажопідйомність 400 кг
Діаметр скоби (d1) 8 мм
Форма A
Виконання Вигнутий
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -15 %
246 грн/шт
209.1 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити