Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Скло змінне для щитка захисного BASIC
Фото - 1 - Скло змінне для щитка захисного BASIC
Фото - 2 - Скло змінне для щитка захисного BASIC
Фото - 1 - Скло змінне для щитка захисного BASIC
Фото - 2 - Скло змінне для щитка захисного BASIC

Скло змінне для щитка захисного BASIC (0899101222)

Скло змінне для щитка захисного BASIC -арт. 0899101222
Номер товару 0899101222
В наявності
Ціна:
672 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
EN 166-389 BT
  • Змінна лінза дозволяє значно скоротити витрати на заміну ЗІЗ органів зору.
  • Лінза виконана зі 100% полікарбонату, розрахована на екстримальні навантаження, витримує удар сталевою кулькою 6мм зі швидкістю 120м/с (432 км/год)
  • Матеріал 100% полікарбонат
    Механічна міцність B (120 м/с)
    Призначення Комплектуючі
    Тип продукту Скло
    Область застосування Високоякісна захисна маска для всіх загальних завдань, що вимагають захисту обличчя. Не призначений для захисту від електричної дуги

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    EN 166-389 BT
  • Змінна лінза дозволяє значно скоротити витрати на заміну ЗІЗ органів зору.
  • Лінза виконана зі 100% полікарбонату, розрахована на екстримальні навантаження, витримує удар сталевою кулькою 6мм зі швидкістю 120м/с (432 км/год)
  • Характеристики arrow_down
    Матеріал 100% полікарбонат
    Механічна міцність B (120 м/с)
    Призначення Комплектуючі
    Тип продукту Скло
    Застосування arrow_down
    Область застосування Високоякісна захисна маска для всіх загальних завдань, що вимагають захисту обличчя. Не призначений для захисту від електричної дуги
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    5760 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    840 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    Знижка -15 %
    Спеціальна ціна після авторизації
    1701.3 грн/шт
    1446.12 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити