Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Скло захисне для маски зварювальника, зовнішнє
Фото - 1 - Скло захисне для маски зварювальника, зовнішнє
Фото - 1 - Скло захисне для маски зварювальника, зовнішнє

Скло захисне для маски зварювальника, зовнішнє (0984700311)

Скло захисне для маски зварювальника, зовнішнє -арт. 0984700311
Номер товару 0984700311
Немає в наявності
Ціна:
633.54 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для зварювальної маски WSC 9-12
Довжина 181 мм
Висота 69 мм
Ширина 99 мм
Призначення Комплектуючі
Матеріал Полікарбонат - ПК
Тип продукту Скло

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для зварювальної маски WSC 9-12
Характеристики arrow_down
Довжина 181 мм
Висота 69 мм
Ширина 99 мм
Призначення Комплектуючі
Матеріал Полікарбонат - ПК
Тип продукту Скло
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -63.7 %
2.48 грн/шт
0.9 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити
Знижка -64.3 %
0.84 грн/шт
0.3 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -50 %
1.92 грн/шт
0.96 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1000 шт
Купити
Знижка -72.5 %
2.4 грн/шт
0.66 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
74.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення