Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Скло захисне для маски зварювальника VELDO, 46x105 mm, внутрішнє
Фото - 1 - Скло захисне для маски зварювальника VELDO, 46x105 mm, внутрішнє
Знижка -57.6 %
Фото - 1 - Скло захисне для маски зварювальника VELDO, 46x105 mm, внутрішнє

Скло захисне для маски зварювальника VELDO, 46x105 mm, внутрішнє (0984700663)

Скло захисне полікарбонатне для маски зварювальника, 46x105 mm, внутрішнє -арт. 0984700663
Номер товару 0984700663
В наявності
Ціна:
51 грн/шт
-57.6 %
21.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Опис товару: Захисне скло Wurth для маски зварювальника Veldo є невід'ємним елементом, що забезпечує максимальний захист очей під час зварювання. Це внутрішнє скло сумісне з різними моделями масок та відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки зварювальника. Воно призначене для захисту очей від засліплення та небезпечних випромінювань, та скло від Veldo — це гарантія надійного захисту.

Переваги:

  • Високоякісний матеріал: Це скло виготовлене з міцного та довговічного матеріалу, забезпечуючи надійний захист очей зварювальника.
  • Відмінна прозорість: Скло має високу прозорість, забезпечуючи ясну видимість під час зварювальних робіт.
  • Проста установка: Захисне скло Wurth для маски зварювальника Veldo легко встановлюється всередині маски та надійно захищає очі зварювальника від небезпечних випромінювань.
  • Універсальне застосування: Завдяки зручному розміру, це скло підходить для різних моделей зварювальних масок, роблячи його універсальним вибором.
Ширина x висота x товщина 105 x 46 x 0,8 мм
Матеріал Полікарбонат

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Опис товару: Захисне скло Wurth для маски зварювальника Veldo є невід'ємним елементом, що забезпечує максимальний захист очей під час зварювання. Це внутрішнє скло сумісне з різними моделями масок та відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки зварювальника. Воно призначене для захисту очей від засліплення та небезпечних випромінювань, та скло від Veldo — це гарантія надійного захисту.

Переваги:

  • Високоякісний матеріал: Це скло виготовлене з міцного та довговічного матеріалу, забезпечуючи надійний захист очей зварювальника.
  • Відмінна прозорість: Скло має високу прозорість, забезпечуючи ясну видимість під час зварювальних робіт.
  • Проста установка: Захисне скло Wurth для маски зварювальника Veldo легко встановлюється всередині маски та надійно захищає очі зварювальника від небезпечних випромінювань.
  • Універсальне застосування: Завдяки зручному розміру, це скло підходить для різних моделей зварювальних масок, роблячи його універсальним вибором.
Характеристики arrow_down
Ширина x висота x товщина 105 x 46 x 0,8 мм
Матеріал Полікарбонат
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
16.14 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
Знижка -15 %
373.2 грн/шт
317.22 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
373.2 грн/шт
317.22 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити