Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Швидке кріплення VARIFIX Systemfix
Фото - 1 - Швидке кріплення VARIFIX Systemfix
Знижка -88.4 %
Фото - 2 - Швидке кріплення VARIFIX Systemfix
Знижка -88.4 %
Фото - 1 - Швидке кріплення VARIFIX Systemfix
Фото - 2 - Швидке кріплення VARIFIX Systemfix

Швидке кріплення VARIFIX Systemfix (0862102131)

Бистродейств.крепленіе VARIFIX Systemfix
Номер товару 0862102131
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
58.97 грн/шт
-88.4 %
6.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
For assembly connection of all VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 and 36/36 mounting rails
Товщина матеріалу (t1) 2,5 мм
Ширина (B) 30 мм
Довжина (L) 34 мм
Вага 35 г
Підходить для монтажної шини 36 x 36 мм
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 90 °C
Товщина (t2) 5 мм
Тип різьби x номінальний діаметр (G) M8
Матеріал з'єднувального елемента POM
Тип різьби (160) Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Екологічність та сталий розвиток Ресурси, забруднюючі речовини / викиди

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
For assembly connection of all VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 and 36/36 mounting rails
Характеристики arrow_down
Товщина матеріалу (t1) 2,5 мм
Ширина (B) 30 мм
Довжина (L) 34 мм
Вага 35 г
Підходить для монтажної шини 36 x 36 мм
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 90 °C
Товщина (t2) 5 мм
Тип різьби x номінальний діаметр (G) M8
Матеріал з'єднувального елемента POM
Тип різьби (160) Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Екологічність та сталий розвиток Ресурси, забруднюючі речовини / викиди
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -40 %
Спеціальна ціна після авторизації
198 грн/шт
118.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити