Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Конусная щітка - нержавіюча дріт
Фото - 1 - Конусная щітка - нержавіюча дріт
Фото - 2 - Конусная щітка - нержавіюча дріт
Фото - 1 - Конусная щітка - нержавіюча дріт
Фото - 2 - Конусная щітка - нержавіюча дріт

Конусная щітка - нержавіюча дріт (0714692411)

Щітка конічна нержав.проволока щітка-КРУГЛА-ROSTFREI-D115MM
Номер товару 0714692411
В наявності
Ціна:
1118.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для кутової шліфувальної машини Для верстатної обробки нержавіючої сталі Примітка При роботі з верстатними щітками завжди користуйтесь захисними окулярами і рукавицями!
Діаметр дроту 0,50 мм
Діаметр (D) 115 мм
Корисна ширина (A) 12 мм
Частота обертання, макс. 12500 об/хв
Корисна довжина дроту (H) 20 мм
Тримач інструменту (d) M14

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для кутової шліфувальної машини Для верстатної обробки нержавіючої сталі Примітка При роботі з верстатними щітками завжди користуйтесь захисними окулярами і рукавицями!
Характеристики arrow_down
Діаметр дроту 0,50 мм
Діаметр (D) 115 мм
Корисна ширина (A) 12 мм
Частота обертання, макс. 12500 об/хв
Корисна довжина дроту (H) 20 мм
Тримач інструменту (d) M14
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
773.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
225 грн/шт
191.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
186 грн/шт
В наявності
- +
х 20 шт
Купити
4146.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити