Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Щітка, для грубої обробки
Фото - 2 - Щітка, для грубої обробки
Фото - 3 - Щітка, для грубої обробки
Фото - 1 - Щітка, для грубої обробки
Фото - 2 - Щітка, для грубої обробки
Фото - 3 - Щітка, для грубої обробки

Щітка, для грубої обробки (07033501)

Щітка для грубої обробки DBS3500
Номер товару 07033501
Немає в наявності
Ціна:
1400.34 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Особливо добре підходить для обробки ділянок навколо зварних швів, контурів і країв. Створюючи ефект піскоструминної обробки, забезпечує хороше зчеплення з поверхнею при лудінні і затірки. Для швидкого видалення антикорозійного покриття, ізоляційних складів, фарби, іржі та плівок.
Ширина 23 мм
Область застосування Видалення антикорозійного покриття, ізоляційних складів, фарби, іржі та плівок. Особливо добре підходить для обробки ділянок навколо зварних швів, контурів і країв. Створюючи ефект піскоструминної обробки, забезпечує хороше зчеплення з поверхнею при лудінні і затірки.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Особливо добре підходить для обробки ділянок навколо зварних швів, контурів і країв. Створюючи ефект піскоструминної обробки, забезпечує хороше зчеплення з поверхнею при лудінні і затірки. Для швидкого видалення антикорозійного покриття, ізоляційних складів, фарби, іржі та плівок.
Характеристики arrow_down
Ширина 23 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Видалення антикорозійного покриття, ізоляційних складів, фарби, іржі та плівок. Особливо добре підходить для обробки ділянок навколо зварних швів, контурів і країв. Створюючи ефект піскоструминної обробки, забезпечує хороше зчеплення з поверхнею при лудінні і затірки.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!