Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Серветки очисні в рулоні TEX‑VLIES, 250 шт.
Фото - 1 - Серветки очисні в рулоні TEX‑VLIES, 250 шт.
Фото - 2 - Серветки очисні в рулоні TEX‑VLIES, 250 шт.
Фото - 1 - Серветки очисні в рулоні TEX‑VLIES, 250 шт.
Фото - 2 - Серветки очисні в рулоні TEX‑VLIES, 250 шт.

Серветки очисні в рулоні TEX‑VLIES, 250 шт. (0899800210)

Серветки очисні TEX‑VLIES, нетканий матеріал, 25 x 38 cm, рулон з 250 серветок -арт. 0899800210
Номер товару 0899800210
В наявності
Ціна:
3120 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Очисні серветки для сильно забруднених зон

Ефективне видалення забруднень

Перфоровані листи з відривом

Міцні та зносостійкі

  • Висока стійкість до розриву у вологому та сухому стані
  • Можна віджимати
  • Придатні для багаторазового використання
  • Стійкі до дії розчинників

Рекомендації щодо застосування базуються на проведених випробуваннях і практичному досвіді. Перед кожним застосуванням рекомендується виконувати власні тестування.

Вага одиниці поверхні на м² 135 г
Ширина листа 25 см
Кількість відривів 250 шт.
Довжина листа x ширина листа 38 x 25 см
Довжина листа 38 см
Матеріал 70% бавовна, 15% синт. волокно, 15% поліпропілен
Виконання Вироби у рулонах
Тип упаковки Рулон
Колір Світло-строкатий, Білий строкатий
Вага виробу (1 шт.) 3204,500 г

Застосування

Багаторазові текстильні серветки для протирання з високим вмістом бавовни, призначені для виконання грубих робіт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Очисні серветки для сильно забруднених зон

Ефективне видалення забруднень

Перфоровані листи з відривом

Міцні та зносостійкі

  • Висока стійкість до розриву у вологому та сухому стані
  • Можна віджимати
  • Придатні для багаторазового використання
  • Стійкі до дії розчинників

Рекомендації щодо застосування базуються на проведених випробуваннях і практичному досвіді. Перед кожним застосуванням рекомендується виконувати власні тестування.

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні на м² 135 г
Ширина листа 25 см
Кількість відривів 250 шт.
Довжина листа x ширина листа 38 x 25 см
Довжина листа 38 см
Матеріал 70% бавовна, 15% синт. волокно, 15% поліпропілен
Виконання Вироби у рулонах
Тип упаковки Рулон
Колір Світло-строкатий, Білий строкатий
Вага виробу (1 шт.) 3204,500 г
Застосування arrow_down

Застосування

Багаторазові текстильні серветки для протирання з високим вмістом бавовни, призначені для виконання грубих робіт.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
24 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити