Рукавиці для захисту від порізів TIMBER, пара
Рукавиці для захисту від порізів TIMBER, пара
Рукавиці для захисту від порізів TIMBER, пара
Доступно в вигляді 4
показати версії
Фільтр
Версії товару Рукавиці для захисту від порізів TIMBER, пара
Номер товару
Розмір
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Рукавиці для роботи з бензопилою шкіряні TIMBER, пара, розмір 10
Номер товару 0899451620
Технічна інформація
| Розмір | 10 |
| Категорія | III |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Стандарти | ISO 11393-4, ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
Рукавиці для роботи з бензопилою шкіряні TIMBER, пара, розмір 11
Номер товару 0899451621
Технічна інформація
| Розмір | 11 |
| Категорія | III |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Стандарти | ISO 11393-4, ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
Рукавиці для роботи з бензопилою шкіряні TIMBER, пара, розмір 8
Номер товару 0899451618
Технічна інформація
| Розмір | 8 |
| Категорія | III |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Стандарти | ISO 11393-4, ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
Рукавиці для роботи з бензопилою шкіряні TIMBER, пара, розмір 9
Номер товару 0899451619
Технічна інформація
| Розмір | 9 |
| Категорія | III |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Стандарти | ISO 11393-4, ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
| ⭐ Категорія товарів | Рукавиці для захисту від порізів TIMBER, пара |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 0 |
| ⭐ Найдешевший товар | грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | грн |