Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукоятка для щіток WIT-RMB
Фото - 1 - Рукоятка для щіток WIT-RMB
Фото - 1 - Рукоятка для щіток WIT-RMB

Рукоятка для щіток WIT-RMB (0905499103)

Рукоятка для металевих щіток WIT-RMB з різьбою M6 та довжиною 120мм
Номер товару 0905499103
В наявності
Ціна:
504 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Т-подібна рукоятка для щітки Сполучна різьба М6 Довжина 120 мм
Довжина 120 мм
З'єднувальна різьба M6
Матеріал ручки Деревина
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Т-подібна рукоятка для щітки Сполучна різьба М6 Довжина 120 мм
Характеристики arrow_down
Довжина 120 мм
З'єднувальна різьба M6
Матеріал ручки Деревина
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
408 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити