Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рюкзак для інструментів, маленький
Фото - 1 - Рюкзак для інструментів, маленький
Знижка -64.4 %
Фото - 2 - Рюкзак для інструментів, маленький
Знижка -64.4 %
Фото - 3 - Рюкзак для інструментів, маленький
Знижка -64.4 %
Фото - 4 - Рюкзак для інструментів, маленький
Знижка -64.4 %
Фото - 1 - Рюкзак для інструментів, маленький
Фото - 2 - Рюкзак для інструментів, маленький
Фото - 3 - Рюкзак для інструментів, маленький
Фото - 4 - Рюкзак для інструментів, маленький

Рюкзак для інструментів, маленький (0715930244)

Рюкзак для інструментів, маленький, 330X110X440MM -арт. 0715930244
Номер товару 0715930244
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Рюкзак з перегородками всередині та двома великими сітчастими зовнішніми кишенями для транспортування та перенесення предметів і матеріалів безпосередньо на собі. 14 вставних кишень всередині Додаткова зовнішня кишеня на блискавці Товста м'яка спинка та м'які плечові ремені Міцна подвійна застібка-блискавка Виготовлений з високоякісного поліестеру (1680 denier) Примітка Зображені інструменти не входять до комплекту.
Ширина 110 мм
Об'єм 12 л
Довжина 330 мм
Висота 440 мм
Навантаження, макс. 5 кг
Ідеально підходить для швидкого перевезення та упорядкування інструментів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Рюкзак з перегородками всередині та двома великими сітчастими зовнішніми кишенями для транспортування та перенесення предметів і матеріалів безпосередньо на собі. 14 вставних кишень всередині Додаткова зовнішня кишеня на блискавці Товста м'яка спинка та м'які плечові ремені Міцна подвійна застібка-блискавка Виготовлений з високоякісного поліестеру (1680 denier) Примітка Зображені інструменти не входять до комплекту.
Характеристики arrow_down
Ширина 110 мм
Об'єм 12 л
Довжина 330 мм
Висота 440 мм
Навантаження, макс. 5 кг
Застосування arrow_down
Ідеально підходить для швидкого перевезення та упорядкування інструментів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4176 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення