Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Очисник MULTI-CLEAN, 400 ml
Фото - 1 - Очисник MULTI-CLEAN, 400 ml

Очисник MULTI-CLEAN, 400 ml (08901096)

Рідина для чистки, Multiclean, H1, 400 ml -арт. 08901096
Номер товару 08901096
В наявності
Ціна:
488.04 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для очищення та тимчасового змащення у фізіологічно та екологічно чутливих зонах. Сертифіковано NSF.

Може використовуватися в місцях, де відбувається обробка або зберігання харчових продуктів (категорії NSF H1 та K1).

Продукт може контактувати з харчовими продуктами з технічних причин.

Добрі очищувальні та знежирювальні властивості

  • Видаляє мастила, затверділі смоли та залишки силікону
  • Має хорошу сумісність з матеріалами
  • Не містить ацетону
  • Не містить AOX та силікону

Увага
Якщо засіб застосовується у зонах обробки або зберігання харчових продуктів, слід використовувати лише технічно мінімально необхідну кількість.

NSF — міжнародно визнана організація з нагляду та реєстрації продуктів, що використовуються у харчовій промисловості.

VbF — Постанова про легкозаймисті рідини (втратила чинність з 01.01.2004), замінена на BetrSichV (Постанова про експлуатаційну безпеку), чинну з 03.10.2002.

Продукт зареєстровано в NSF за категоріями H1 та K1 (№ 135926) і відповідає вимогам USDA 1998 H1.

Рекомендації щодо використання ґрунтуються на наших тестах і досвіді. Перед застосуванням рекомендується проводити власні випробування.

Густина / умови 0,78 г/см³ / Активна речовина, 20 °C
Температура займання, мін. 40 °C
Вміст 400 мл
Хімічна основа Аліфатичні вуглеводні
Колір Безбарвний
Не містить AOX Так
Не містить ацетон Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування:
Для очищення та знежирення без залишків під час монтажних і сервісних робіт на машинах, вузлах та інструментах у критичних зонах харчової, фармацевтичної та поліграфічної промисловості, а також у випадках, коли небажано використовувати легкозаймисті або високолегкозаймисті очищувачі

Інструкції
Розпилити з відстані приблизно 20 см на поверхні, що очищуються, і дати висохнути
Артём 08.09.2023

Купил попробовать, реально легко справляется с загрязнениями, ещё оставляет блеск после использования

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для очищення та тимчасового змащення у фізіологічно та екологічно чутливих зонах. Сертифіковано NSF.

Може використовуватися в місцях, де відбувається обробка або зберігання харчових продуктів (категорії NSF H1 та K1).

Продукт може контактувати з харчовими продуктами з технічних причин.

Добрі очищувальні та знежирювальні властивості

  • Видаляє мастила, затверділі смоли та залишки силікону
  • Має хорошу сумісність з матеріалами
  • Не містить ацетону
  • Не містить AOX та силікону

Увага
Якщо засіб застосовується у зонах обробки або зберігання харчових продуктів, слід використовувати лише технічно мінімально необхідну кількість.

NSF — міжнародно визнана організація з нагляду та реєстрації продуктів, що використовуються у харчовій промисловості.

VbF — Постанова про легкозаймисті рідини (втратила чинність з 01.01.2004), замінена на BetrSichV (Постанова про експлуатаційну безпеку), чинну з 03.10.2002.

Продукт зареєстровано в NSF за категоріями H1 та K1 (№ 135926) і відповідає вимогам USDA 1998 H1.

Рекомендації щодо використання ґрунтуються на наших тестах і досвіді. Перед застосуванням рекомендується проводити власні випробування.

Характеристики arrow_down
Густина / умови 0,78 г/см³ / Активна речовина, 20 °C
Температура займання, мін. 40 °C
Вміст 400 мл
Хімічна основа Аліфатичні вуглеводні
Колір Безбарвний
Не містить AOX Так
Не містить ацетон Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Для очищення та знежирення без залишків під час монтажних і сервісних робіт на машинах, вузлах та інструментах у критичних зонах харчової, фармацевтичної та поліграфічної промисловості, а також у випадках, коли небажано використовувати легкозаймисті або високолегкозаймисті очищувачі

Інструкції
Розпилити з відстані приблизно 20 см на поверхні, що очищуються, і дати висохнути
Відгуків (1) arrow_down
Артём 08.09.2023

Купил попробовать, реально легко справляется с загрязнениями, ещё оставляет блеск после использования

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
840 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності