Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Пояс з логотипом Wurth
Фото - 1 - Пояс з логотипом Wurth

Пояс з логотипом Wurth (5899800130)

Пояс, логотип Wurth, універсальний розмір -арт. 5899800130
Номер товару 5899800130
Немає в наявності
Ціна:
252 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Еластичний ремінь Wurth із логотипом. Виготовлений із міцного поліестеру (100%), забезпечує щільну та комфортну посадку завдяки розтяжному матеріалу. Металева пряжка з логотипом Wurth гарантує надійну фіксацію. Універсальний розмір, підходить для використання з робочим одягом

Матеріали:

  • Тканина: 100% поліестер
  • Пряжка: метал

Переваги:

  • Еластичний матеріал
  • Надійна металева пряжка
  • Універсальний розмір
  • Легка регуляція довжини
Матеріал 100% поліестер
Розмір Універсальний розмір
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Еластичний ремінь Wurth із логотипом. Виготовлений із міцного поліестеру (100%), забезпечує щільну та комфортну посадку завдяки розтяжному матеріалу. Металева пряжка з логотипом Wurth гарантує надійну фіксацію. Універсальний розмір, підходить для використання з робочим одягом

Матеріали:

  • Тканина: 100% поліестер
  • Пряжка: метал

Переваги:

  • Еластичний матеріал
  • Надійна металева пряжка
  • Універсальний розмір
  • Легка регуляція довжини
Характеристики arrow_down
Матеріал 100% поліестер
Розмір Універсальний розмір
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -50 %
2880 грн/шт
1440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1030.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Ціна по запиту
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності