Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Промислова ручна щітка Arenga / Elaston
Фото - 1 - Промислова ручна щітка Arenga / Elaston
Фото - 2 - Промислова ручна щітка Arenga / Elaston
Фото - 1 - Промислова ручна щітка Arenga / Elaston
Фото - 2 - Промислова ручна щітка Arenga / Elaston

Промислова ручна щітка Arenga / Elaston (0695944415)

Промислова ручна щітка, Arenga / Elaston, L280 mm
Номер товару 0695944415
В наявності
Ціна:
208.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для грубого та дрібного вуличного бруду

  • Суміш щетини добре утримує пил
  • Дерев’яна основа з прозорим лакованим покриттям
  • Висока зносостійкість
  • Стійкість до вологи
Робоча довжина (A) 16 см
Довжина (L) 28 см
Кількість рядів 4 шт.
Ширина (B) 5 см
Довжина ворсу (H) 8 см
Матеріал довгої ручки Деревина
Матеріал ворсу Змішана щетина

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для грубого та дрібного вуличного бруду

  • Суміш щетини добре утримує пил
  • Дерев’яна основа з прозорим лакованим покриттям
  • Висока зносостійкість
  • Стійкість до вологи
Характеристики arrow_down
Робоча довжина (A) 16 см
Довжина (L) 28 см
Кількість рядів 4 шт.
Ширина (B) 5 см
Довжина ворсу (H) 8 см
Матеріал довгої ручки Деревина
Матеріал ворсу Змішана щетина
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -65 %
10.98 грн/шт
3.84 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -65.3 %
5.54 грн/шт
1.92 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 200 шт
Купити