Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полотно для електролобзика Multiblade по металу, 75 mm, 5 шт.
Фото - 1 - Полотно для електролобзика Multiblade по металу, 75 mm, 5 шт.
Фото - 2 - Полотно для електролобзика Multiblade по металу, 75 mm, 5 шт.
Фото - 1 - Полотно для електролобзика Multiblade по металу, 75 mm, 5 шт.
Фото - 2 - Полотно для електролобзика Multiblade по металу, 75 mm, 5 шт.

Полотно для електролобзика Multiblade по металу, 75 mm, 5 шт. (0608116123 )

Полотно для лобзика, метал, 3S Multiblade, 75 mm, 5 шт.
Номер товару 0608116123
Немає в наявності
Ціна:
603.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Полотно для електролобзика Multiblade по металу, 3 зірки Для товстого і тонкого листового металу, алюмінію та кольорових металів Високопродуктивне полотно
Для різання матеріалів різної товщини з високою продуктивністю та тривалим ресурсом
  • Прогресивний крок зубців підходить для тонких і товстих матеріалів та забезпечує швидке різання
  • Підходить для інтенсивної роботи на будівельних майданчиках без частих замін полотна
  • Висока швидкість різання та тривалий строк служби
  • Для лобзиків із тримачем типу T
Товщина матеріалу, мін./макс . 1 -10 мм
Крок зубів, мін./макс. 1,2-2,6 мм
Довжина 100 мм
Кількість виробів 5 шт.
Робоча довжина 75 мм
Затиск полотна електролобзика T-подібний хвостовик
Застосовується для Нержавіюча сталь, листовий метал і металеві профілі
Особливо підходять для Тонкий листовий метал, Товстий листовий метал, Алюміній, Кольорові важкі метали
Область застосування
Товстий і тонкий листовий метал, кольорові метали, сталеві труби, чавунні труби і алюміній

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Полотно для електролобзика Multiblade по металу, 3 зірки Для товстого і тонкого листового металу, алюмінію та кольорових металів Високопродуктивне полотно
Для різання матеріалів різної товщини з високою продуктивністю та тривалим ресурсом
  • Прогресивний крок зубців підходить для тонких і товстих матеріалів та забезпечує швидке різання
  • Підходить для інтенсивної роботи на будівельних майданчиках без частих замін полотна
  • Висока швидкість різання та тривалий строк служби
  • Для лобзиків із тримачем типу T
Характеристики arrow_down
Товщина матеріалу, мін./макс . 1 -10 мм
Крок зубів, мін./макс. 1,2-2,6 мм
Довжина 100 мм
Кількість виробів 5 шт.
Робоча довжина 75 мм
Затиск полотна електролобзика T-подібний хвостовик
Застосовується для Нержавіюча сталь, листовий метал і металеві профілі
Особливо підходять для Тонкий листовий метал, Товстий листовий метал, Алюміній, Кольорові важкі метали
Застосування arrow_down
Область застосування
Товстий і тонкий листовий метал, кольорові метали, сталеві труби, чавунні труби і алюміній
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
22.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купити
24000 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
510 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
30 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -38 %
16.2 грн/шт
10.04 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
2.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення