Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Сумка поясна для електрика
Фото - 2 - Сумка поясна для електрика
Фото - 3 - Сумка поясна для електрика
Фото - 4 - Сумка поясна для електрика
Фото - 5 - Сумка поясна для електрика
Фото - 6 - Сумка поясна для електрика
Фото - 1 - Сумка поясна для електрика
Фото - 2 - Сумка поясна для електрика
Фото - 3 - Сумка поясна для електрика
Фото - 4 - Сумка поясна для електрика
Фото - 5 - Сумка поясна для електрика
Фото - 6 - Сумка поясна для електрика

Сумка поясна для електрика (0715930226)

Поясна сумка електрика, без металевих деталей, 250x110x290 мм -арт. 0715930226
Номер товару 0715930226
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Поясна сумка з двома великими відділеннями спеціально для електромонтажних робіт
  • Чотири зовнішні шкіряні кишені для викруток, ножів і плоскогубців
  • Не містить металевих деталей
  • Еластичні ремінці зсередини та зовні для інструментів
  • Нейлоновий ремінь із застібкою для клейких стрічок
  • Виготовлена з високоякісного поліестеру (1680 деньє) і замшевої окантовки на контактних поверхнях
  • Довжина x Ширина x Висота (L x B x H) 250 x 110 x 290 мм
    Вага виробу (1 шт.) 290 г
    Навантаження, макс. 3 кг
    Для ременя товщиною 70 мм
    Матеріал Поліестер/шкіра
    Колір Чорний колір, сірий колір
    Область застосування Особливо підходить для електромонтажних робіт, а також для будівництва, монтажу, ремонту тощо

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Поясна сумка з двома великими відділеннями спеціально для електромонтажних робіт
  • Чотири зовнішні шкіряні кишені для викруток, ножів і плоскогубців
  • Не містить металевих деталей
  • Еластичні ремінці зсередини та зовні для інструментів
  • Нейлоновий ремінь із застібкою для клейких стрічок
  • Виготовлена з високоякісного поліестеру (1680 деньє) і замшевої окантовки на контактних поверхнях
  • Характеристики arrow_down
    Довжина x Ширина x Висота (L x B x H) 250 x 110 x 290 мм
    Вага виробу (1 шт.) 290 г
    Навантаження, макс. 3 кг
    Для ременя товщиною 70 мм
    Матеріал Поліестер/шкіра
    Колір Чорний колір, сірий колір
    Застосування arrow_down
    Область застосування Особливо підходить для електромонтажних робіт, а також для будівництва, монтажу, ремонту тощо
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    330 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити