Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подовжувач WIT-MV 8x185, жорсткий
Фото - 1 - Подовжувач WIT-MV 8x185, жорсткий
Фото - 1 - Подовжувач WIT-MV 8x185, жорсткий

Подовжувач WIT-MV 8x185, жорсткий (0903420003)

Подовжувач WIT-MV 8x185 для змішувачів хімічних анкерів WIT Жорсткий
Номер товару 0903420003
Немає в наявності
Ціна:
43.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Подовжувач для змішувача Для заповнення отворів хімічним анкером з великою глибиною установки (завжди наносіть розчин від дна отвору вгору, щоб не допустити утворення бульбашок повітря) Підходить для змішувачів: Змішувальна насадка Fill & Clean Змішувальна насадка WIT-PE 500 Змішувальна насадка WIT-UH 300
Довжина 0,185 м
Зовнішній діаметр 8 мм
Типове позначення Подовжувач змішувача WIT-MV, жорсткий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Подовжувач для змішувача Для заповнення отворів хімічним анкером з великою глибиною установки (завжди наносіть розчин від дна отвору вгору, щоб не допустити утворення бульбашок повітря) Підходить для змішувачів: Змішувальна насадка Fill & Clean Змішувальна насадка WIT-PE 500 Змішувальна насадка WIT-UH 300
Характеристики arrow_down
Довжина 0,185 м
Зовнішній діаметр 8 мм
Типове позначення Подовжувач змішувача WIT-MV, жорсткий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
661.5 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -69.2 %
292.25 грн/шт
90 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
388.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення