Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подовжувач для щіток WIT-RMB
Фото - 1 - Подовжувач для щіток WIT-RMB
Фото - 1 - Подовжувач для щіток WIT-RMB

Подовжувач для щіток WIT-RMB (0905499111)

Подовжувач для металевих щіток WIT-RMB з різьбою M6 та довжиною 270мм
Номер товару 0905499111
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
714 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Подовжувач для щітки Сполучна різьба М6 Довжина 270 мм
Довжина 270 мм
З'єднувальна різьба M6
Типове позначення Подовжувач для щітки, що чистить M6
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Подовжувач для щітки Сполучна різьба М6 Довжина 270 мм
Характеристики arrow_down
Довжина 270 мм
З'єднувальна різьба M6
Типове позначення Подовжувач для щітки, що чистить M6
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт