Подовжувач 3/8", RED STRIPE
Фільтр
Версії товару Подовжувач 3/8", RED STRIPE
Номер товару
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Подовжувач 3/8IN, L250MM, RED STRIPE
Номер товару 5763038250
Технічна інформація
| Довжина | 250 мм |
| Розмір наконечника | 3/8 дюйма |
| Привід | 3/8 дюйма |
Подовжувач 3/8IN, L75MM, RED STRIPE
Номер товару 5763038075
Технічна інформація
| Привід (S2) | 3/8 дюйма |
| Розмір наконечника (S1) | 3/8 дюйма |
| Довжина (L) | 75 мм |
Подовжувач 3/8IN, L125MM, RED STRIPE
Номер товару 5763038125
Технічна інформація
| Довжина (L) | 125 мм |
| Привід (S2) | 3/8 дюйма |
| Розмір наконечника (S1) | 3/8 дюйма |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Подовжувач 3/8", RED STRIPE |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 2 |
| ⭐ Найдешевший товар | 83.76 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 184.56 грн |