Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Заклепник пневматичний PNG 316
Фото - 2 - Заклепник пневматичний PNG 316
Фото - 1 - Заклепник пневматичний PNG 316
Фото - 2 - Заклепник пневматичний PNG 316

Заклепник пневматичний PNG 316 (0703937316)

Заклепувальний пістолет, пневматичний PNG 316, для сліпих заклепок, 3/16", 6,3 бар
Номер товару 0703937316
В наявності
Ціна:
9543.06 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Потужний і довговічний пневматичний заклепник для високої продуктивності під час роботи з чорними та кольоровими металами

Проста конструкція
Зручний у догляді та щоденному обслуговуванні

Клапан швидкого скидання повітря
Дозволяє поршню миттєво повертатися у вихідне положення для швидкого монтажу та підвищеної продуктивності

Швидке видалення залишків стрижнів
Прозорий контейнер з отворами для збору обрізків

Тривалий строк служби
Хромована сталева насадка і спусковий важіль, міцні литі алюмінієві деталі

У комплекті насадки для заклепок
2.4, 3.2, 4.0 та 4.8 мм (3/32, 1/8, 5/32 та 3/16")

Примітки

  • Під час заміни носика необхідно також замінювати корпус затискача, передні та задні губки, штовхач і пружину штовхача
  • При регулярному використанні інструмент слід змащувати через систему подавання стисненого повітря; рекомендується застосування мікродозатора мастила
  • Штуцер для під’єднання повітря не входить до комплекту
Діаметр заклепки, мін./макс. 0-3/16 дюйма
Довжина ходу 11/16 дюйма
Ширина 12 мм
Витрата повітря за удар 220 л
Довжина 292 мм
Висота 358 мм
Робочий тиск, мін./макс. 5-7 бар
Робочий тиск 6,3 бар
Типове позначення Пневматичний заклепник 1/4 дюйма
Область застосування Дуже добре підходить для панелей причепів, номерних знаків і панелей будь-якого типу.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Потужний і довговічний пневматичний заклепник для високої продуктивності під час роботи з чорними та кольоровими металами

Проста конструкція
Зручний у догляді та щоденному обслуговуванні

Клапан швидкого скидання повітря
Дозволяє поршню миттєво повертатися у вихідне положення для швидкого монтажу та підвищеної продуктивності

Швидке видалення залишків стрижнів
Прозорий контейнер з отворами для збору обрізків

Тривалий строк служби
Хромована сталева насадка і спусковий важіль, міцні литі алюмінієві деталі

У комплекті насадки для заклепок
2.4, 3.2, 4.0 та 4.8 мм (3/32, 1/8, 5/32 та 3/16")

Примітки

  • Під час заміни носика необхідно також замінювати корпус затискача, передні та задні губки, штовхач і пружину штовхача
  • При регулярному використанні інструмент слід змащувати через систему подавання стисненого повітря; рекомендується застосування мікродозатора мастила
  • Штуцер для під’єднання повітря не входить до комплекту
Характеристики arrow_down
Діаметр заклепки, мін./макс. 0-3/16 дюйма
Довжина ходу 11/16 дюйма
Ширина 12 мм
Витрата повітря за удар 220 л
Довжина 292 мм
Висота 358 мм
Робочий тиск, мін./макс. 5-7 бар
Робочий тиск 6,3 бар
Типове позначення Пневматичний заклепник 1/4 дюйма
Застосування arrow_down
Область застосування Дуже добре підходить для панелей причепів, номерних знаків і панелей будь-якого типу.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -69.5 %
2919.76 грн/шт
890.64 грн/шт
В наявності
- +
х 2 шт
Купити
16.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
107.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
47.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
1.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
108 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити