Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пневмопістолет оббивочний DKG416
Фото - 1 - Пневмопістолет оббивочний DKG416
Фото - 2 - Пневмопістолет оббивочний DKG416
Фото - 1 - Пневмопістолет оббивочний DKG416
Фото - 2 - Пневмопістолет оббивочний DKG416

Пневмопістолет оббивочний DKG416 (07035480)

Пневматичний степлер скобозабивний оббивочний DKG416 -арт. 07035480
Номер товару 07035480
В наявності
Ціна:
9000 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Дуже легкий і потужний інструмент для роботи зі скобами шириною 12,8 мм і довжиною 4-16 мм

Знижений рівень шуму

Інтегрований глушник зменшує шум для користувача та оточення

Мінімізований ризик травмування

Рукоятка із запобіжним блокуванням перешкоджає випадковому спрацюванню механізму

Тривалий строк служби

Вбудований у рукоятку повітряний фільтр захищає від пилу та забруднень

Комфорт у роботі

Легкий магнієвий корпус і прогумована рукоятка забезпечують зручне користування

Застереження

Штуцер для під’єднання повітря не входить до комплекту
Рекомендуємо використовувати спеціальний штуцер підключення 1/4" S2000 (артикул 0699100614) як необхідний аксесуар

Витрата повітря за удар 0,3 л
Вага обладнання 0,7 кг
Ширина спинки скоби 12,8 мм
Висота 152 мм
Ємність магазину 157 шт.
Підходить для скоби довжиною, макс. 16 мм
Довжина 238 мм
Підходить для скоби довжиною, мін. 4 мм
Підходить для довжини скоб, мін./макс. 4-16 мм
Ширина 42 мм
Робочий тиск, мін./макс . 4-7 бар
Внутрішній діаметр шланга, мін. 6 мм
Пневматичне з'єднання R 1/4 дюйма
Сфера застосування
Використовується для оббивки м'яких меблів, упаковки, пароізоляції, парозахисних прокладок, утеплення, облицювання та у меблевій промисловості

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Дуже легкий і потужний інструмент для роботи зі скобами шириною 12,8 мм і довжиною 4-16 мм

Знижений рівень шуму

Інтегрований глушник зменшує шум для користувача та оточення

Мінімізований ризик травмування

Рукоятка із запобіжним блокуванням перешкоджає випадковому спрацюванню механізму

Тривалий строк служби

Вбудований у рукоятку повітряний фільтр захищає від пилу та забруднень

Комфорт у роботі

Легкий магнієвий корпус і прогумована рукоятка забезпечують зручне користування

Застереження

Штуцер для під’єднання повітря не входить до комплекту
Рекомендуємо використовувати спеціальний штуцер підключення 1/4" S2000 (артикул 0699100614) як необхідний аксесуар

Характеристики arrow_down
Витрата повітря за удар 0,3 л
Вага обладнання 0,7 кг
Ширина спинки скоби 12,8 мм
Висота 152 мм
Ємність магазину 157 шт.
Підходить для скоби довжиною, макс. 16 мм
Довжина 238 мм
Підходить для скоби довжиною, мін. 4 мм
Підходить для довжини скоб, мін./макс. 4-16 мм
Ширина 42 мм
Робочий тиск, мін./макс . 4-7 бар
Внутрішній діаметр шланга, мін. 6 мм
Пневматичне з'єднання R 1/4 дюйма
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Використовується для оббивки м'яких меблів, упаковки, пароізоляції, парозахисних прокладок, утеплення, облицювання та у меблевій промисловості
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
25.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
6.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
174.06 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
7.5 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 200 шт
Купити
Знижка -40.3 %
0.72 грн/шт
0.43 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
77.52 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити