Нагнітач мастила з пневмоприводом
Нагнітач мастила з пневмоприводом
Нагнітач мастила з пневмоприводом (0986020014)
Нагнітач мастила з пневмоприводом, ємність 13 кг
-арт. 0986020014
Номер товару 0986020014
Немає в наявності
Ціна:
14520 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Мобільне мастильне обладнання з пневматичним приводом, 13 кг
Ємність бака 13 кг
Компактний, підходить для використання на всіх робочих місцях
Портативний та на коліщатках
Забезпечує швидке змащення під високим тиском на будь-якому автомобілі або механізмі
Ємність бака 13 кг
Компактний, підходить для використання на всіх робочих місцях
Портативний та на коліщатках
Забезпечує швидке змащення під високим тиском на будь-якому автомобілі або механізмі
- Коефіцієнт тиску 50: 1 (втрати на стирання не включені)
- Робочий тиск 5-8 бар
- Швидкість подачі мастила 0-800 г / хв
- Оснащено водовідведенням і регулятором тиску
| Об'єм бака | 13 кг |
| Вага виробу (1 шт.) | 16 кг |
| Довжина шлангу | 4 м |
| Діаметр кришки | 400 мм |
| Висота | 520 мм |
| Матеріал прокладки | Бутадієн-нітрильний каучук (NBR) |
| Матеріал | Сталь |
| Тиск, на вході | 600 бар |
| Тиск, на виході | 350-400 бар |
| Відносна продуктивність | 800 г/хв |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Мобільне мастильне обладнання з пневматичним приводом, 13 кг
Ємність бака 13 кг
Компактний, підходить для використання на всіх робочих місцях
Портативний та на коліщатках
Забезпечує швидке змащення під високим тиском на будь-якому автомобілі або механізмі
Ємність бака 13 кг
Компактний, підходить для використання на всіх робочих місцях
Портативний та на коліщатках
Забезпечує швидке змащення під високим тиском на будь-якому автомобілі або механізмі
- Коефіцієнт тиску 50: 1 (втрати на стирання не включені)
- Робочий тиск 5-8 бар
- Швидкість подачі мастила 0-800 г / хв
- Оснащено водовідведенням і регулятором тиску
Характеристики
| Об'єм бака | 13 кг |
| Вага виробу (1 шт.) | 16 кг |
| Довжина шлангу | 4 м |
| Діаметр кришки | 400 мм |
| Висота | 520 мм |
| Матеріал прокладки | Бутадієн-нітрильний каучук (NBR) |
| Матеріал | Сталь |
| Тиск, на вході | 600 бар |
| Тиск, на виході | 350-400 бар |
| Відносна продуктивність | 800 г/хв |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.