Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плоскогубці для електромонтажних робіт, VDE, 1,5-2,5 мм²
Фото - 1 - Плоскогубці для електромонтажних робіт, VDE, 1,5-2,5 мм²
Фото - 1 - Плоскогубці для електромонтажних робіт, VDE, 1,5-2,5 мм²

Плоскогубці для електромонтажних робіт, VDE, 1,5-2,5 мм² (071401588)

Кліщі вигнуті для електромонтажних робіт, VDE, IEC 60900, 170MM, ZEBRA -арт. 071401 588
Номер товару 071401588
В наявності
Ціна:
2796.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
3в1 інструменти в одній парі плоскогубців: для різання, видалення обплетення та зняття ізоляції з електричних кабелів. Для роботи на деталях під напругою, дотримуючись при цьому всіх зазначених заходів з техніки безпеки.
  • До 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму
  • Зручне управління, без зміни інструменту
  • Можна використовувати в якості бокорізів
  • Для швидкого видалення оболонки і зняття ізоляції
  • Ергономічна рукоятка для безпечної робот
  • Ергономічна 2-компонентна рукоятка з захистом від зісковзування з широким буртиком VDE
  • Індуктивно загартовані прецизійні ріжучі кромки
З'єднання: внахльост. Робоча частина: повністю шліфована і хромована.
Перетин дроту, мін./макс. 1,5-2,5 мм²
Довжина 170 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Стандарт EN 60900
Матеріал Сталь спеціального загартування
Покриття Хромований
Область застосування Для круглих кабелів і кабелів у вологих кімнатах від ∅ 8-12 мм, наприклад, NYM 3 x 1,5 мм² до 5 x 2,5 мм². Для проводів розподільників, розподільної шафи, розгалужувальної коробки, розподільного щит, а також для нещільні з'єднань. Використовуються для установки електроустаткування, виробництва приладів опалення та вентиляції, складання систем, монтажу і обладнання стендів, складання кухонь і т. Д.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
3в1 інструменти в одній парі плоскогубців: для різання, видалення обплетення та зняття ізоляції з електричних кабелів. Для роботи на деталях під напругою, дотримуючись при цьому всіх зазначених заходів з техніки безпеки.
  • До 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму
  • Зручне управління, без зміни інструменту
  • Можна використовувати в якості бокорізів
  • Для швидкого видалення оболонки і зняття ізоляції
  • Ергономічна рукоятка для безпечної робот
  • Ергономічна 2-компонентна рукоятка з захистом від зісковзування з широким буртиком VDE
  • Індуктивно загартовані прецизійні ріжучі кромки
З'єднання: внахльост. Робоча частина: повністю шліфована і хромована.
Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 1,5-2,5 мм²
Довжина 170 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Стандарт EN 60900
Матеріал Сталь спеціального загартування
Покриття Хромований
Застосування arrow_down
Область застосування Для круглих кабелів і кабелів у вологих кімнатах від ∅ 8-12 мм, наприклад, NYM 3 x 1,5 мм² до 5 x 2,5 мм². Для проводів розподільників, розподільної шафи, розгалужувальної коробки, розподільного щит, а також для нещільні з'єднань. Використовуються для установки електроустаткування, виробництва приладів опалення та вентиляції, складання систем, монтажу і обладнання стендів, складання кухонь і т. Д.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
446.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
312 грн/шт
В наявності
- +
х 2 шт
Купити
321.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2449.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити