Плоский запобіжник ATO- Mini-Maxi Sysko
Сортувати:
Показати
Фільтр
9990.3 грн/шт
Немає в наявності
| ⭐ Категорія товарів | Плоский запобіжник ATO- Mini-Maxi Sysko |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 0 |
| ⭐ Найдешевший товар | грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | грн |
Плоский запобіжник ATO-Mini-Maxi Sysko від Wurth: все, що потрібно знати перед покупкою
Основні характеристики
- Тип: ATO-Mini-Maxi
- Номінальний струм: від 5 до 35 А
- Напруга: до 32 В
- Матеріал корпусу: пластик
- Матеріал контактів: латунь
- Колір: чорний
Особливості
- Відповідає стандартам: DIN 72341, ISO 8820
- Висока точність спрацьовування: забезпечує надійний захист
- Низький опір: мінімізує втрати напруги
- Широкий діапазон робочих температур: від -40°C до +125°C
- Міцний корпус: стійкий до вібрацій та ударів
Застосування
Плоский запобіжник ATO-Mini-Maxi Sysko використовується для захисту електропроводки в:
- Автомобілях: легкових, вантажних, автобусах
- Мотоцикли, квадроцикли, снігоходи
- Побутова техніка: пральних машинах, холодильниках, пилососах
- Промислове обладнання: верстати, конвеєри, електроінструменти
На що звернути увагу
- Номінальний струм: повинен відповідати струму споживання пристрою
- Напруга: повинен відповідати напрузі мережі
- Тип: повинен відповідати типу роз'єму
- Кількість: залежно від потреби
Перед покупкою
- Визначте номінальний струм та напругу пристрою
- Виберіть тип запобіжника
- Розрахуйте необхідну кількість
- Переконайтеся, що запобіжник відповідає стандартам