Плоский предохранитель ATO-Mini-Maxi Sysko
Сортировать:
Показать
Фильтр
9990.3 грн/шт
Нет в наличии
| ⭐ Категория товаров | Плоский предохранитель ATO-Mini-Maxi Sysko |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 0 |
| ⭐ Самый дешевый товар | грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | грн |
Плоский предохранитель ATO-Mini-Maxi Sysko от Wurth: все, что нужно знать перед покупкой
Основные характеристики
- Тип: ATO-Mini-Maxi
- Номинальный ток: от 5 до 35 А
- Напряжение: до 32 В
- Материал корпуса: пластик
- Материал контактов: латунь
- Цвет: черный
Особенности
- Соответствует стандартам: DIN 72341, ISO 8820
- Высокая точность срабатывания: обеспечивает надежную защиту
- Низкое сопротивление: минимизирует потери напряжения
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40°C до +125°C
- Прочный корпус: устойчив к вибрациям и ударам
Применение
Плоский предохранитель ATO-Mini-Maxi Sysko используется для защиты электропроводки в:
- Автомобилях: легковых, грузовых, автобусах
- Мотоциклах, квадроциклах, снегоходах
- Бытовой технике: стиральных машинах, холодильниках, пылесосах
- Промышленном оборудовании: станках, конвейерах, электроинструментах
На что обратить внимание
- Номинальный ток: должен соответствовать току потребления устройства
- Напряжение: должно соответствовать напряжению сети
- Тип: должен соответствовать типу разъема
- Количество: в зависимости от потребности
Перед покупкой
- Определите номинальный ток и напряжение устройства
- Выберите тип предохранителя
- Рассчитайте необходимое количество
- Убедитесь, что предохранитель соответствует стандартам