Плоский наконечник
Фільтр
Версії товару Плоский наконечник
Номер товару
Номінальний розмір п...
Колір
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Наконечник кабельний обжимний, плоский
Номер товару 05589731
Технічна інформація
| Перетин дроту, мін./макс. | 0,5-1 мм² |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -10 до 75 °C |
| Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму | 2,8 x 0,5 мм |
| Номінальна напруга, макс. | 600 В/змін.струму |
| Покриття | Луджене |
| Матеріал | Мідь |
| Не містить силікону | Ні |
| Не містить галогенів | Ні |
| Ізоляційний матеріал | ПВХ |
| Колір | Червоний |
Плоский обжимной кабельний наконечник
Номер товару 05589751
Технічна інформація
| Перетин дроту, мін./макс. | 0,5-1 мм² |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -10 до 75 °C |
| Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму | 2,8 x 0,8 мм |
| Номінальна напруга, макс. | 600 В/змін.струму |
| Покриття | Луджене |
| Матеріал | Мідь |
| Не містить силікону | Ні |
| Не містить галогенів | Ні |
| Ізоляційний матеріал | ПВХ |
| Колір | Червоний |
Плоский обжимной кабельний наконечник
Номер товару 05589452
Технічна інформація
| Перетин дроту, мін./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -10 до 75 °C |
| Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму | 6,3 x 0,8 мм |
| Номінальна напруга, макс. | 600 В/змін.струму |
| Покриття | Луджене |
| Матеріал | Мідь |
| Не містить силікону | Ні |
| Не містить галогенів | Ні |
| Ізоляційний матеріал | ПВХ |
| Колір | Синій |
Плоский обжимной кабельний наконечник
Номер товару 05589454
Технічна інформація
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -10 до 75 °C |
| Перетин дроту, мін./макс. | 4-6 мм² |
| Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму | 6,3 x 0,8 мм |
| Номінальна напруга, макс. | 600 В/змін.струму |
| Колір | Жовтий |
| Покриття | Луджене |
| Матеріал | Мідь |
| Не містить силікону | Ні |
| Не містить галогенів | Ні |
| Ізоляційний матеріал | ПВХ |
Плоский обжимной кабельний наконечник
Номер товару 05589391
Технічна інформація
| Перетин дроту, мін./макс. | 0,5-1 мм² |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -10 до 75 °C |
| Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму | 4,8 x 0,8 мм |
| Номінальна напруга, макс. | 600 В/змін.струму |
| Покриття | Луджене |
| Матеріал | Мідь |
| Не містить силікону | Ні |
| Не містить галогенів | Ні |
| Ізоляційний матеріал | ПВХ |
| Колір | Червоний |
Плоский обжимной кабельний наконечник
Номер товару 05589392
Технічна інформація
| Перетин дроту, мін./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -10 до 75 °C |
| Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму | 4,8 x 0,8 мм |
| Номінальна напруга, макс. | 600 В/змін.струму |
| Покриття | Луджене |
| Матеріал | Мідь |
| Не містить силікону | Ні |
| Не містить галогенів | Ні |
| Ізоляційний матеріал | ПВХ |
| Колір | Синій |
Плоский обжимной кабельний наконечник
Номер товару 05589441
Технічна інформація
| Перетин дроту, мін./макс. | 0,5-1 мм² |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -10 до 75 °C |
| Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму | 6,3 x 0,8 мм |
| Номінальна напруга, макс. | 600 В/змін.струму |
| Покриття | Луджене |
| Матеріал | Мідь |
| Не містить силікону | Ні |
| Не містить галогенів | Ні |
| Ізоляційний матеріал | ПВХ |
| Колір | Червоний |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Плоский наконечник |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 7 |
| ⭐ Найдешевший товар | 6.6 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 10.8 грн |