Плоский обжимной кабельний наконечник
Плоский обжимной кабельний наконечник
Плоский обжимной кабельний наконечник (05589751)
Наконечник кабельний обжимний, плоский, штирьовий, RED-2,8X0,8MM -арт. 05589751
Номер товару 05589751
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
10.8 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Ізоляція з ПВХ
Примітка
При установці слід перевірити вставлений кабель (при потребі за допомогою тесту на висмикування).
| Перетин дроту, мін./макс. | 0,5-1 мм² |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -10 до 75 °C |
| Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму | 2,8 x 0,8 мм |
| Номінальна напруга, макс. | 600 В/змін.струму |
| Покриття | Луджене |
| Матеріал | Мідь |
| Не містить силікону | Ні |
| Не містить галогенів | Ні |
| Ізоляційний матеріал | ПВХ |
| Колір | Червоний |
Область застосування
Для мідного тонкожільного і сверхтонкожільного дроти
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Ізоляція з ПВХ
Примітка
При установці слід перевірити вставлений кабель (при потребі за допомогою тесту на висмикування).
Характеристики
| Перетин дроту, мін./макс. | 0,5-1 мм² |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -10 до 75 °C |
| Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму | 2,8 x 0,8 мм |
| Номінальна напруга, макс. | 600 В/змін.струму |
| Покриття | Луджене |
| Матеріал | Мідь |
| Не містить силікону | Ні |
| Не містить галогенів | Ні |
| Ізоляційний матеріал | ПВХ |
| Колір | Червоний |
Застосування
Область застосування
Для мідного тонкожільного і сверхтонкожільного дроти
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Плоский обжимной кабельний наконечник
Плоский обжимной кабельний наконечник
Плоский обжимной кабельний наконечник
Плоский обжимной кабельний наконечник
Наконечник кабельний обжимний, плоский
Плоский обжимной кабельний наконечник
Немає відгуків про цей товар.