Клей Wurth 0,5Kг для DELLENLIFTER
Клей Wurth 0,5Kг для DELLENLIFTER
Клей Wurth 0,5Kг для DELLENLIFTER (0890100057)
Клей Wurth 0,5Kг для DELLENLIFTER
термоклеї-0,5кг
Номер товару 0890100057
В наявності
Ціна:
1401 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Клей 0,5 Kg для DELLENLIFTER Wurth
Опис:
Потужний плавкий клей для ефективного видалення вм'ятин на різних матеріалах та поверхнях.
- Відмінна термостійкість
- Швидкість впливу та застигання
- Стійкість до води, старіння та УФ
Примітка:
- Необхідно уникати зберігання в теплих приміщеннях (наприклад, сонцем, що нагріваються), оскільки це може пошкодити зовнішню форму плавкого клею.
Область застосування:
- Потужний плавкий клей ідеально підходить для автомобілів, оскільки ефективно видаляє вм'ятини на різних матеріалах та поверхнях шляхом прикріплення тягових петель.
Інструкції:
- Склеювані поверхні повинні бути очищені від пилу, бруду, жиру та розподільчого складу.
- Присадки-пом'якшувачі, що містяться в пластмасі та фарбах, можуть вплинути на довговічність склеювання.
- Нанесіть краплю, смужку або тонкий шар клею і відразу ж з'єднайте поверхні, що склеюються.
- Для покращення якості склеювання додайте невеликий тиск на деталі.
Робота з пристроєм для видалення вм'ятин:
- Очистіть вм'ятину відповідним засобом для чищення
- Нанесіть плавний клей по центру відповідного перехідника.
- Опустіть перехідник до упору і за потреби охолодіть його стиснутим повітрям.
- Підключіть ударний знімач або PinPuller до перехідника та відновіть вм'ятину.
- Після видалення вм'ятини використовуйте пластиковий клин, щоб злегка підняти плавкий клей на потрібній області. Розпиліть спрей для видалення клею (арт. 0893141) у розрив, що утворився, і дайте вбратися. Спрей проникає у розрив та відклеює залишки клею з поверхні.
- Залишки клею відокремлюються цілим шматком від поверхні за лічені секунди.
При необхідності видаліть залишки клею засобом для попереднього очищення.
| Густина / умови | 0,93 г/см³ / за 20 °C |
| Діаметр | 11,5 мм |
| Час використання, мін./макс. | 15-40 с |
| Температура монтажу, мін./макс. | 180 220 °C |
| Довжина | 200 мм |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Кількість виробів | 25 шт. |
| В'язкість | 3,24 Па·с |
| Вага вмісту | 500 г |
| Колір | Жовтий |
| Хімічна основа | Сполука з полімеру і природної смоли |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
Інформація про продукт
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Клей 0,5 Kg для DELLENLIFTER Wurth
Опис:
Потужний плавкий клей для ефективного видалення вм'ятин на різних матеріалах та поверхнях.
- Відмінна термостійкість
- Швидкість впливу та застигання
- Стійкість до води, старіння та УФ
Примітка:
- Необхідно уникати зберігання в теплих приміщеннях (наприклад, сонцем, що нагріваються), оскільки це може пошкодити зовнішню форму плавкого клею.
Область застосування:
- Потужний плавкий клей ідеально підходить для автомобілів, оскільки ефективно видаляє вм'ятини на різних матеріалах та поверхнях шляхом прикріплення тягових петель.
Інструкції:
- Склеювані поверхні повинні бути очищені від пилу, бруду, жиру та розподільчого складу.
- Присадки-пом'якшувачі, що містяться в пластмасі та фарбах, можуть вплинути на довговічність склеювання.
- Нанесіть краплю, смужку або тонкий шар клею і відразу ж з'єднайте поверхні, що склеюються.
- Для покращення якості склеювання додайте невеликий тиск на деталі.
Робота з пристроєм для видалення вм'ятин:
- Очистіть вм'ятину відповідним засобом для чищення
- Нанесіть плавний клей по центру відповідного перехідника.
- Опустіть перехідник до упору і за потреби охолодіть його стиснутим повітрям.
- Підключіть ударний знімач або PinPuller до перехідника та відновіть вм'ятину.
- Після видалення вм'ятини використовуйте пластиковий клин, щоб злегка підняти плавкий клей на потрібній області. Розпиліть спрей для видалення клею (арт. 0893141) у розрив, що утворився, і дайте вбратися. Спрей проникає у розрив та відклеює залишки клею з поверхні.
- Залишки клею відокремлюються цілим шматком від поверхні за лічені секунди.
При необхідності видаліть залишки клею засобом для попереднього очищення.
Характеристики
| Густина / умови | 0,93 г/см³ / за 20 °C |
| Діаметр | 11,5 мм |
| Час використання, мін./макс. | 15-40 с |
| Температура монтажу, мін./макс. | 180 220 °C |
| Довжина | 200 мм |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Кількість виробів | 25 шт. |
| В'язкість | 3,24 Па·с |
| Вага вмісту | 500 г |
| Колір | Жовтий |
| Хімічна основа | Сполука з полімеру і природної смоли |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 0890100057.pdf
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.