Плашка різьбонарізна HSS DIN 13-2
Плашка різьбонарізна HSS DIN 13-2
Плашка різьбонарізна HSS DIN 13-2
Версії товару Плашка різьбонарізна HSS DIN 13-2
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,25 мм |
| Висота | 11 мм |
| Зовнішній діаметр | 30 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | MF10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,25 мм |
| Висота | 10 мм |
| Зовнішній діаметр | 38 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | MF12 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота | 14 мм |
| Зовнішній діаметр | 45 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | MF18 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Технічна інформація
| Крок різьби | 1 мм |
| Зовнішній діаметр | 25 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Висота | 9 мм |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | MF8 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,25 мм |
| Висота | 10 мм |
| Зовнішній діаметр | 38 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | MF14 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота | 14 мм |
| Зовнішній діаметр | 45 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | MF16 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота | 14 мм |
| Зовнішній діаметр | 45 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | MF20 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Технічна інформація
| Крок різьби | 1 мм |
| Висота | 11 мм |
| Зовнішній діаметр | 30 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | MF10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота | 10 мм |
| Зовнішній діаметр | 38 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | MF12 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота | 10 мм |
| Зовнішній діаметр | 38 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | MF14 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота | 16 мм |
| Зовнішній діаметр | 55 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | MF22 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Плашка різьбонарізна HSS DIN 13-2 |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 10 |
| ⭐ Найдешевший товар | 1159.08 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 3157.02 грн |
Плашка різьбонарізна HSS DIN 13-2 від Wurth: Вершина Прецизії та Продуктивності
Плашка різьбонарізна HSS DIN 13-2 від Wurth - це високоякісний інструмент, спроектований для створення різьбових з'єднань з максимальною точністю та продуктивністю. Незалежно від того, чи є професійним механіком, інженером або домашнім майстром, ця плашка надає вам все необхідне для успішної різьбової обробки.
Переваги Плашки різьбонарізної HSS DIN 13-2 від Wurth:
-
Точне та чисте нарізування різьблення: Плашка обладнана спеціальними різальними кромками, які гарантують чисте і точне нарізування різьблення. Це особливо важливо для створення надійних різьбових з'єднань.
-
Матеріал високої якості: Плашка виготовлена з високоякісної високошвидкісної сталі (HSS), що забезпечує високу зносостійкість і тривалий термін служби.
-
Універсальність та Сумісність: Стандарт DIN 13-2 робить цей плашок універсальним та сумісним з різними тримачами різьблення, що дає вам свободу вибору відповідного обладнання.
-
Професійний рівень: Плашка призначена для професійного застосування, що передбачає високу продуктивність і надійність у роботі.
-
Економія Часу та Ресурсів: Завдяки точному нарізанню різьблення та високої продуктивності плашки, ви заощаджуєте час та ресурси при різьбовій обробці.
Сфери Застосування Плашки різьбонарізної HSS DIN 13-2 від Wurth:
-
Машинобудування: Ідеально підходить для створення різьбових з'єднань у машинобудуванні та виробництві.
-
Ремонт та обслуговування: Плашка корисна при ремонті та обслуговуванні механічних пристроїв та обладнання.
-
Будівництво: Широко використовується для будівництва при створенні надійних конструкцій.
-
Ручне виготовлення: Допомагає домашнім майстрам та ручним виробникам створювати точні різьбові з'єднання.
Плашка різьбонарізна HSS DIN 13-2 від Wurth - це надійний інструмент, спроектований для виконання завдань, що вимагають визначної точності та продуктивності в різьбовій обробці. Вибираючи цей плашок, ви вибираєте інструмент, який служитиме вам довгі роки і забезпечуватиме визначні результати.
При використанні плашки різьбонарізної HSS DIN 13-2 від Wurth, важливо дотримуватись певних заходів безпеки для запобігання травмам та забезпечення ефективної роботи. Ось кілька важливих заходів безпеки:
-
Використовуйте Захисне Устаткування: Носіть захисні окуляри або маску, щоб захистити очі та обличчя від металевих стружок та бризок. Також рекомендується використовувати захисні рукавички для запобігання порізам.
-
Перевірте обладнання: Перед початком роботи переконайтеся, що обладнання, включаючи тримач різьблення та плашку, знаходиться в хорошому стані. Якщо є пошкодження або знос, замініть деталі.
-
Запускайте Устаткування Обережно: При запуску різьбонарізного верстата або ручного різьбонарізного інструменту, будьте обережні і переконайтеся, що руки та інші частини тіла знаходяться на безпечній відстані від частин, що обертаються.
-
Слідкуйте за Швидкістю та Подачею: Регулюйте швидкість обертання та подачу відповідно до матеріалу та типу різьблення. Не намагайтеся нарізати різьблення надто швидко, оскільки це може призвести до неякісного результату та підвищити ризик травмування.
-
Використовуйте Змащення: При різьбовій обробці важливо забезпечити достатню мастило для зниження тертя та зносу. Плашка повинна регулярно змащуватися маслом або мастилом, призначеним для цієї мети.
-
Працюйте в добре добре вентильованому місці: Якщо різьбова обробка випускає дим або пари, працюйте в добре вентильованому приміщенні або використовуйте маску для захисту від вдихання шкідливих речовин.
-
Не допускайте близьких контактів з обертовими частинами: При роботі з різьбонарізною машиною або верстатом не допускайте близьких контактів з частинами, що обертаються. Постійно стежте за положенням рук та одягу.
-
Навчання та Навчання: Якщо ви новачок у різьбовій обробці, пройдіть навчання та отримайте рекомендації від досвідчених професіоналів. Освоєння техніки безпеки та навичок роботи з плашкою дуже важливе.
Дотримання цих заходів безпеки допоможе вам уникнути травм та забезпечить ефективне та безпечне використання плашки різьбонарізної HSS DIN 13-2 від Wurth.