Різьбонарізна плашка HSS конструкція B (закрита, з пазами)
Різьбонарізна плашка HSS конструкція B (закрита, з пазами)
Різьбонарізна плашка HSS конструкція B (закрита, з пазами) (06521415)
Плашка різьбонарізна HSS DIN 13-2
плашки-HSS-DIN223-M14X1,5
Номер товару 06521415
В наявності
Ціна:
1588.02 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Кругла плашка згідно DIN EN 22568 в закритому виконанні з пазами (форма B) для нарізування метричної дрібної різьби стандарту ISO згідно DIN13 по сталі міцністю до 850 Н / мм² і чавуну.
Двостороння
Може використовуватися з обох сторін
Різьба нарізається за один прийом
Легке нарізання різьби і відмінне відведення стружки в напрямку різання
Висока ріжуча здатність
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота | 10 мм |
| Зовнішній діаметр | 38 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | MF14 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Кругла плашка згідно DIN EN 22568 в закритому виконанні з пазами (форма B) для нарізування метричної дрібної різьби стандарту ISO згідно DIN13 по сталі міцністю до 850 Н / мм² і чавуну.
Двостороння
Може використовуватися з обох сторін
Різьба нарізається за один прийом
Легке нарізання різьби і відмінне відведення стружки в напрямку різання
Висока ріжуча здатність
Характеристики
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота | 10 мм |
| Зовнішній діаметр | 38 мм |
| Квалітет допуску | 6g |
| Форма | B |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | MF14 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Різьбонарізна плашка HSS конструкція B (закрита, з пазами)
Різьбова плашка HSS M10x1,25 Wurth
Різьбова плашка HSS M12x1,25 Wurth
Різьбонарізна плашка HSS конструкція B (закрита, з пазами)
Різьбова плашка HSS М14х1, 25 Wurth
Різьбова плашка HSS М16х1, 5 Wurth
Різьбова плашка HSS M18х1,5 Wurth
Різьбова плашка HSS М20х1,5 Wurth
Різьбова плашка HSS M22х1,5 Wurth
Різьбова плашка HSS M8х1 Wurth
Немає відгуків про цей товар.