Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пістолет подвійний картушевий для клею на 50 ml 1: 1/1: 2, REPLAST
Фото - 1 - Пістолет подвійний картушевий для клею на 50 ml 1: 1/1: 2, REPLAST
Фото - 1 - Пістолет подвійний картушевий для клею на 50 ml 1: 1/1: 2, REPLAST

Пістолет подвійний картушевий для клею на 50 ml 1: 1/1: 2, REPLAST (0891893489)

Пістолет з подвійним патроном на 50 мл для клею 1: 1/1: 2 REPLAST Wurth
Номер товару 0891893489
В наявності
Ціна:
1878.06 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Пістолет для подвійних патронів із співвідношенням змішування 1:1 і 1:2

  • Високоякісні та довговічні матеріали
  • Ергономічна ручка
  • Висока продуктивність – легко екструдувати
Довжина 230 мм
Ширина 30 мм
Вага виробу (1 шт.) 538 г
Матеріал Алюміній / нержавіюча сталь / пластик
Колір Чорний, Червоний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Пістолет для подвійних патронів із співвідношенням змішування 1:1 і 1:2

  • Високоякісні та довговічні матеріали
  • Ергономічна ручка
  • Висока продуктивність – легко екструдувати
Характеристики arrow_down
Довжина 230 мм
Ширина 30 мм
Вага виробу (1 шт.) 538 г
Матеріал Алюміній / нержавіюча сталь / пластик
Колір Чорний, Червоний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1.44 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 500 шт
Купити
3.36 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
1.93 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 5000 шт
Немає в наявності
1.38 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
Знижка -27.6 %
1.99 грн/шт
1.44 грн/шт
В наявності
- +
х 0 шт
Купити