Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пістолет-дозатор WIT-MULTI
Фото - 1 - Пістолет-дозатор WIT-MULTI
Фото - 1 - Пістолет-дозатор WIT-MULTI

Пістолет-дозатор WIT-MULTI (0891003105)

Універсальний пістолет-дозатор WIT-MULTI для хімічних анкерів
Номер товару 0891003105
Немає в наявності
Ціна:
13815.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
For application of virtually all WIT cartridges and silicone cartridges
Вага виробу (1 шт.) 1426 г
Застосовується з хімічними анкерами WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300
Застосовується з картриджами Паралельний + 585 мл, Плівка в вигляді рукава (1:10) + 300 мл, Коаксіальний (1:10) + 420 мл, Паралельний (1:3) + 385 мл, Коаксіальний (1:10) + 330 мл, Коаксіальний (1:10) + 150 мл, Коаксіальний (1:10) + 320 мл, Коаксіальний (1:10) + 380 мл
Матеріал Пластик, армований скловолокном
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
For application of virtually all WIT cartridges and silicone cartridges
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 1426 г
Застосовується з хімічними анкерами WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300
Застосовується з картриджами Паралельний + 585 мл, Плівка в вигляді рукава (1:10) + 300 мл, Коаксіальний (1:10) + 420 мл, Паралельний (1:3) + 385 мл, Коаксіальний (1:10) + 330 мл, Коаксіальний (1:10) + 150 мл, Коаксіальний (1:10) + 320 мл, Коаксіальний (1:10) + 380 мл
Матеріал Пластик, армований скловолокном
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -53.2 %
162.36 грн/шт
75.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5933.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
7380 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити