Пистолет для химического анкера WIT
Пистолет для химического анкера WIT
Пистолет для химического анкера WIT (08910380)
Пистолет для герметика WIT, 420 мл
ПИСТОЛЕТ-Д/ТУБ-WIT-420МЛ
Номер товару 08910380
Немає в наявності
Ціна:
8529.72 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для застосування з картриджами WIT об'ємом 420 мл
| Передатне число | 1:26 |
| Вага виробу (1 шт.) | 1095 г |
| Відстань випресовки за робочий хід | 3,5 мм |
| Сила виштовхування / умови | 5000 Н / при зусиллі руки 100 Н |
| Застосовується з хімічними анкерами | WIT-UH 300, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-VIZ, WIT-BS |
| Застосовується з картриджами | Коаксіальний (1:10) + 380 мл, Коаксіальний (1:10) + 420 мл, Коаксіальний (1:10) + 410 мл |
| З показником положення / щупом | Ні |
| Типове позначення | Пістолет для нанесення WIT, 420 мл |
| Матеріал | Пластик, армований скловолокном |
| Колір | Чорний |
Інформація про продукт
Опис
Для застосування з картриджами WIT об'ємом 420 мл
Характеристики
| Передатне число | 1:26 |
| Вага виробу (1 шт.) | 1095 г |
| Відстань випресовки за робочий хід | 3,5 мм |
| Сила виштовхування / умови | 5000 Н / при зусиллі руки 100 Н |
| Застосовується з хімічними анкерами | WIT-UH 300, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-VIZ, WIT-BS |
| Застосовується з картриджами | Коаксіальний (1:10) + 380 мл, Коаксіальний (1:10) + 420 мл, Коаксіальний (1:10) + 410 мл |
| З показником положення / щупом | Ні |
| Типове позначення | Пістолет для нанесення WIT, 420 мл |
| Матеріал | Пластик, армований скловолокном |
| Колір | Чорний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.