Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пістолет для монтажної піни PURLOGIC PREMIUMPRESS
Фото - 1 - Пістолет для монтажної піни PURLOGIC PREMIUMPRESS
Фото - 1 - Пістолет для монтажної піни PURLOGIC PREMIUMPRESS

Пістолет для монтажної піни PURLOGIC PREMIUMPRESS (0891152600)

Пістолет для 1-компонентної піни PURLOGIC PREMIUMpress
Номер товару 0891152600
В наявності
Ціна:
2709.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісний ергономічний пістолет для нанесення 1-компонентної піни з ПУ

Блокування
STOP-фіксатор не допускає неконтрольованої подачі піни

Прогумована ручка ергономічної форми
Надійно і безпечно лягає в руку

Керована подача піни
Регулювання подачі піни для більш точного її розподілу

Конічна насадка
Ідеально підходить для насадок-подовжувачів для вузьких стиків
Довжина 350 мм
Матеріал Скловолокно
Колір Червоний, Чорний
Вага виробу (1 шт.) 524,000 г
Область застосування
Пістолет використовується для нанесення 1-компонентної поліуретанової піни. Підходять усі наявні у продажу піни в аерозольних балончиках зі стандартним гвинтовим адаптером. Можливість точного регулювання кількості поліуретанової піни означає, що пістолет підходить для контрольованого дозування та індивідуального заповнення швів, забезпечуючи тим самим точний і надійний монтаж.

Інструкція
Відрегулюйте необхідний потік матеріалу за допомогою гвинта на задній панелі пістолета: Обертання за годинниковою стрілкою зменшує вихід піни; обертання проти годинникової стрілки збільшує вихід піни. Перевірте, яке налаштування дає оптимальні результати.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоякісний ергономічний пістолет для нанесення 1-компонентної піни з ПУ

Блокування
STOP-фіксатор не допускає неконтрольованої подачі піни

Прогумована ручка ергономічної форми
Надійно і безпечно лягає в руку

Керована подача піни
Регулювання подачі піни для більш точного її розподілу

Конічна насадка
Ідеально підходить для насадок-подовжувачів для вузьких стиків
Характеристики arrow_down
Довжина 350 мм
Матеріал Скловолокно
Колір Червоний, Чорний
Вага виробу (1 шт.) 524,000 г
Застосування arrow_down
Область застосування
Пістолет використовується для нанесення 1-компонентної поліуретанової піни. Підходять усі наявні у продажу піни в аерозольних балончиках зі стандартним гвинтовим адаптером. Можливість точного регулювання кількості поліуретанової піни означає, що пістолет підходить для контрольованого дозування та індивідуального заповнення швів, забезпечуючи тим самим точний і надійний монтаж.

Інструкція
Відрегулюйте необхідний потік матеріалу за допомогою гвинта на задній панелі пістолета: Обертання за годинниковою стрілкою зменшує вихід піни; обертання проти годинникової стрілки збільшує вихід піни. Перевірте, яке налаштування дає оптимальні результати.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
348 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити