Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пістолет для монтажної піни PTFE PRO
Фото - 1 - Пістолет для монтажної піни PTFE PRO
Фото - 2 - Пістолет для монтажної піни PTFE PRO
Фото - 3 - Пістолет для монтажної піни PTFE PRO
Фото - 1 - Пістолет для монтажної піни PTFE PRO
Фото - 2 - Пістолет для монтажної піни PTFE PRO
Фото - 3 - Пістолет для монтажної піни PTFE PRO

Пістолет для монтажної піни PTFE PRO (0892145320)

Пістолет для монтажної піни PTFE PRO, L320 mm -арт. 0892145320
Номер товару 0892145320
В наявності
Ціна:
1764 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Легко чиститься, корпус та фіксатор балона з покриттям PTFE
  • Балон нагвинчується легко завдяки високоточній різьбі фіксатора
  • Ергономічний дизайн з комфортним відчуттям та зменшеним навантаженням на руку
  • Відмінна повітронепроникність
  • Тест на ресурс роботи — до 50 000 циклів
Довжина 320 мм
Колір Чорний
Матеріал Алюміній, Сталь
Вага виробу (1 шт.) 270,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Легко чиститься, корпус та фіксатор балона з покриттям PTFE
  • Балон нагвинчується легко завдяки високоточній різьбі фіксатора
  • Ергономічний дизайн з комфортним відчуттям та зменшеним навантаженням на руку
  • Відмінна повітронепроникність
  • Тест на ресурс роботи — до 50 000 циклів
Характеристики arrow_down
Довжина 320 мм
Колір Чорний
Матеріал Алюміній, Сталь
Вага виробу (1 шт.) 270,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4176 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення