Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пістолет для монтажної піни ALUMINUM
Фото - 1 - Пістолет для монтажної піни ALUMINUM
Фото - 2 - Пістолет для монтажної піни ALUMINUM
Фото - 3 - Пістолет для монтажної піни ALUMINUM
Фото - 1 - Пістолет для монтажної піни ALUMINUM
Фото - 2 - Пістолет для монтажної піни ALUMINUM
Фото - 3 - Пістолет для монтажної піни ALUMINUM

Пістолет для монтажної піни ALUMINUM (0892145305)

Пістолет для монтажної піни ALUMINUM, L305 mm -арт. 0892145305
Номер товару 0892145305
В наявності
Ціна:
630 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Хороші довговічні та антикорозійні характеристики
  • Простий у використанні
  • Регулювання виходу піни
  • Відмінна повітронепроникність
  • Тест на ресурс роботи — до 50 000 циклів
Довжина 305 мм
Матеріал Алюміній / алюміній
Колір Чорний
Вага виробу (1 шт.) 183,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Хороші довговічні та антикорозійні характеристики
  • Простий у використанні
  • Регулювання виходу піни
  • Відмінна повітронепроникність
  • Тест на ресурс роботи — до 50 000 циклів
Характеристики arrow_down
Довжина 305 мм
Матеріал Алюміній / алюміній
Колір Чорний
Вага виробу (1 шт.) 183,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
695.76 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3190.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення