Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Підтяжки FOREST JACK, оранжеві
Фото - 1 - Підтяжки FOREST JACK, оранжеві
Фото - 1 - Підтяжки FOREST JACK, оранжеві

Підтяжки FOREST JACK, оранжеві (M437499999)

Підтяжки FOREST JACK, оранжеві, розмір універсальний, MODYF -арт. M437499999
Номер товару M437499999
Немає в наявності
Ціна:
2462.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Еластичні, регульовані підтяжки, що підходять для робочих штанів з еластичним кроєм STRETCH X, захисних штанів високої видимості та інших робочих штанів різних колецій
  • Міцні гумові ремені, ширина 50 мм
  • 2 регулятори довжини на передній частині підтяжки для індивідуального регулювання довжини
  • Принт Forest Jack чорного кольору, 40 x 100 мм, повторюваний візерунок кожні 15 см
Тип продукту Аксесуари
Колір Помаранчевий
Матеріал Тверда гума
Розмір Універсальний розмір

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Еластичні, регульовані підтяжки, що підходять для робочих штанів з еластичним кроєм STRETCH X, захисних штанів високої видимості та інших робочих штанів різних колецій
  • Міцні гумові ремені, ширина 50 мм
  • 2 регулятори довжини на передній частині підтяжки для індивідуального регулювання довжини
  • Принт Forest Jack чорного кольору, 40 x 100 мм, повторюваний візерунок кожні 15 см
Характеристики arrow_down
Тип продукту Аксесуари
Колір Помаранчевий
Матеріал Тверда гума
Розмір Універсальний розмір
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
480 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
531.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2760 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити