Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лежак автослюсаря підкатний 36''
Фото - 1 - Лежак автослюсаря підкатний 36''
Знижка -28.6 %
Фото - 1 - Лежак автослюсаря підкатний 36''

Лежак автослюсаря підкатний 36'' (071593070)

Лежак автослюсаря підкатний, металевий, розкладний, 36'' -арт. 071593070
Номер товару 071593070
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Міцна металева конструкція
  • Розкладна конструкція
  • Ергономічний дизайн
  • 6 коліс
  • Макс. вантажопідйомність 110 кг
  • Розміри 901x425x120 мм
  • Вага 6,2 кг
  • Для використання на твердих і плоских поверхнях
  • Ергономічний дизайн
  • Допустиме навантаження, макс. 110 кг
    Вага 6,2 кг
    Розмір 901 x 425 x 120 мм

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
  • Міцна металева конструкція
  • Розкладна конструкція
  • Ергономічний дизайн
  • 6 коліс
  • Макс. вантажопідйомність 110 кг
  • Розміри 901x425x120 мм
  • Вага 6,2 кг
  • Для використання на твердих і плоских поверхнях
  • Ергономічний дизайн
  • Характеристики arrow_down
    Допустиме навантаження, макс. 110 кг
    Вага 6,2 кг
    Розмір 901 x 425 x 120 мм
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    772.2 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    1369.92 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити