Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Акумуляторний перфоратор Wurth ABH 18 BASIC 2X2.0AH
Фото - 1 - Акумуляторний перфоратор Wurth ABH 18 BASIC 2X2.0AH
Фото - 2 - Акумуляторний перфоратор Wurth ABH 18 BASIC 2X2.0AH
Фото - 3 - Акумуляторний перфоратор Wurth ABH 18 BASIC 2X2.0AH
Фото - 4 - Акумуляторний перфоратор Wurth ABH 18 BASIC 2X2.0AH
Фото - 5 - Акумуляторний перфоратор Wurth ABH 18 BASIC 2X2.0AH
Фото - 6 - Акумуляторний перфоратор Wurth ABH 18 BASIC 2X2.0AH
Фото - 7 - Акумуляторний перфоратор Wurth ABH 18 BASIC 2X2.0AH
Фото - 8 - Акумуляторний перфоратор Wurth ABH 18 BASIC 2X2.0AH
Фото - 9 - Акумуляторний перфоратор Wurth ABH 18 BASIC 2X2.0AH
Фото - 1 - Акумуляторний перфоратор Wurth ABH 18 BASIC 2X2.0AH
Фото - 2 - Акумуляторний перфоратор Wurth ABH 18 BASIC 2X2.0AH
Фото - 3 - Акумуляторний перфоратор Wurth ABH 18 BASIC 2X2.0AH
Фото - 4 - Акумуляторний перфоратор Wurth ABH 18 BASIC 2X2.0AH
Фото - 5 - Акумуляторний перфоратор Wurth ABH 18 BASIC 2X2.0AH
Фото - 6 - Акумуляторний перфоратор Wurth ABH 18 BASIC 2X2.0AH
Фото - 7 - Акумуляторний перфоратор Wurth ABH 18 BASIC 2X2.0AH
Фото - 8 - Акумуляторний перфоратор Wurth ABH 18 BASIC 2X2.0AH
Фото - 9 - Акумуляторний перфоратор Wurth ABH 18 BASIC 2X2.0AH

Акумуляторний перфоратор Wurth ABH 18 BASIC 2X2.0AH (5701414004)

Акумуляторний перфоратор Wurth ABH 18 BASIC 2X2.0AH
Номер товару 5701414004
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Переваги товару Акумуляторний перфоратор Wurth ABH 18 BASIC 2X2.0AH Wurth:

  • Висока ефективність роботи забезпечує швидке і точне виконання свердління та забивання шурупів;
  • Можливість регулювання обертів дозволяє налаштувати інструмент під конкретні вимоги роботи;
  • Компактний та легкий дизайн забезпечує комфортну роботу та зручне перенесення;
  • Висока потужність акумулятора дозволяє продовжено використовувати перфоратор без потреби у зарядці;
  • Гарантія від виробника забезпечує надійність та якість товару.
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-1400 об/хв
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Вага обладнання з акумулятором 2,7 кг
Діаметр свердління в бетоні, макс. 20 мм
Висота 210 мм
Довжина 285 мм
Рекомендований діаметр свердління по бетону, мін./макс. 4-12 мм
Діаметр свердління в сталі, макс. мм
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus
Частота ударів, мін./макс. 0-4600 об/хв
Кількість / ємність акумуляторних батарей 2 х 2 Агод
Енергія удару 2,0 Дж

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Переваги товару Акумуляторний перфоратор Wurth ABH 18 BASIC 2X2.0AH Wurth:

  • Висока ефективність роботи забезпечує швидке і точне виконання свердління та забивання шурупів;
  • Можливість регулювання обертів дозволяє налаштувати інструмент під конкретні вимоги роботи;
  • Компактний та легкий дизайн забезпечує комфортну роботу та зручне перенесення;
  • Висока потужність акумулятора дозволяє продовжено використовувати перфоратор без потреби у зарядці;
  • Гарантія від виробника забезпечує надійність та якість товару.
Характеристики arrow_down
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-1400 об/хв
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Вага обладнання з акумулятором 2,7 кг
Діаметр свердління в бетоні, макс. 20 мм
Висота 210 мм
Довжина 285 мм
Рекомендований діаметр свердління по бетону, мін./макс. 4-12 мм
Діаметр свердління в сталі, макс. мм
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus
Частота ударів, мін./макс. 0-4600 об/хв
Кількість / ємність акумуляторних батарей 2 х 2 Агод
Енергія удару 2,0 Дж
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
27.96 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
1000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
288 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -13.2 %
13.14 грн/шт
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -52.9 %
57.22 грн/шт
26.94 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити