Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перехідник A2 для біметалічної коронки
Фото - 1 - Перехідник A2 для біметалічної коронки
Фото - 1 - Перехідник A2 для біметалічної коронки
Video thumbnail for Перехідник A2 для біметалічної коронки

Перехідник A2 для біметалічної коронки (0632900002)

Перехідник A2 для біметалічної коронки A2, 5 / 8IN, D32-152 мм ZEBRA
Номер товару 0632900002
Немає в наявності
Ціна:
1537.14 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 3 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для діаметрів 32-152 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Перехідник A2 для біметалічної коронки - відео
Опис arrow_down
Для діаметрів 32-152 мм
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -40 %
Спеціальна ціна після авторизації
198 грн/шт
118.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
535.25 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1690.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
447.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1288.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
337.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
216.78 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
102.72 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити