Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перехідник різьбовий 14 мм x 1/4"
Фото - 1 - Перехідник різьбовий 14 мм x 1/4"
Фото - 1 - Перехідник різьбовий 14 мм x 1/4"

Перехідник різьбовий 14 мм x 1/4" (0764000038)

Перехідник різьбовий 14 мм x 1/4"
Номер товару 0764000038
Немає в наявності
Ціна:
324 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Перехідник латунний для систем обслуговування кондиціонерів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Перехідник латунний для систем обслуговування кондиціонерів
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
30 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
2880 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
2073.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
972 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
60 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити