Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стенд універсальний, монтажно-малярний
Фото - 1 - Стенд універсальний, монтажно-малярний
Фото - 2 - Стенд універсальний, монтажно-малярний
Фото - 1 - Стенд універсальний, монтажно-малярний
Фото - 2 - Стенд універсальний, монтажно-малярний

Стенд універсальний, монтажно-малярний (18890960200)

Стенд монтажний універсальний, 225 kg, регульований по висоті 85-100 cm -арт. 18890960200
Номер товару 18890960200
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
5400 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Стенд універсальний монтажно-малярний

Універсальний стенд для скла, дверей, капотів, кришок багажника та інших кузовних елементів.

Особливості та переваги:

  • Регульована висота для налаштування під різні типи деталей
  • М'які захисні накладки запобігають ковзанню та пошкодженню поверхні
  • Вантажопідйомність до 225 кг для роботи з важкими елементами
  • Ланцюговий обмежувач розкриття для стабільності конструкції
  • Підходить для підготовчих, рихтувальних і малярних дільниць
  • Міцна конструкція для щоденного використання на СТО

Монтажно-малярний стенд призначений для безпечного розміщення та обробки кузовних деталей під час підготовки, ремонту, фарбування та сушіння. Регулювання висоти дає змогу адаптувати положення під конкретну деталь. М'які накладки захищають поверхню від пошкоджень і зменшують ризик ковзання. Ланцюговий обмежувач контролює розкриття конструкції та утримує її у стабільному положенні під час роботи.

Довжина 1040 мм
Кількість ланцюгових обмежувачів розкриття 2 шт.
Навантаження, макс. 225 кг
Матеріал Сталь
Колір Чорний
Висота, мін./макс. 850-1000 мм
Відстань між контактними поверхнями опори 440-770 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Стенд універсальний монтажно-малярний

Універсальний стенд для скла, дверей, капотів, кришок багажника та інших кузовних елементів.

Особливості та переваги:

  • Регульована висота для налаштування під різні типи деталей
  • М'які захисні накладки запобігають ковзанню та пошкодженню поверхні
  • Вантажопідйомність до 225 кг для роботи з важкими елементами
  • Ланцюговий обмежувач розкриття для стабільності конструкції
  • Підходить для підготовчих, рихтувальних і малярних дільниць
  • Міцна конструкція для щоденного використання на СТО

Монтажно-малярний стенд призначений для безпечного розміщення та обробки кузовних деталей під час підготовки, ремонту, фарбування та сушіння. Регулювання висоти дає змогу адаптувати положення під конкретну деталь. М'які накладки захищають поверхню від пошкоджень і зменшують ризик ковзання. Ланцюговий обмежувач контролює розкриття конструкції та утримує її у стабільному положенні під час роботи.

Характеристики arrow_down
Довжина 1040 мм
Кількість ланцюгових обмежувачів розкриття 2 шт.
Навантаження, макс. 225 кг
Матеріал Сталь
Колір Чорний
Висота, мін./макс. 850-1000 мм
Відстань між контактними поверхнями опори 440-770 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
5153.34 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1755 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити