Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Окуляри захисні WEGA, прозорі
Фото - 2 - Окуляри захисні WEGA, прозорі
Фото - 3 - Окуляри захисні WEGA, прозорі
Фото - 1 - Окуляри захисні WEGA, прозорі
Фото - 2 - Окуляри захисні WEGA, прозорі
Фото - 3 - Окуляри захисні WEGA, прозорі

Окуляри захисні WEGA, прозорі (0899102115)

Окуляри захисні WEGA, прозорі -арт. 0899102115
Номер товару 0899102115
Немає в наявності
Ціна:
1382.34 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спортивні захисні окуляри з відмінною універсальної захистом Виконано литтям в постійну форму, мають гнучкі компоненти Надійно захищають очі від попадання часток, що відлітають адаптується до форми обличчя користувача, забезпечуючи комфорт і чудовий захист Поєднують в собі характеристики очок з оправою і панорамних очок Відмінна посадка забезпечується можливістю регулювання довжини дужок і кута їх нахилу Високоякісне покриття лінз: Стійка до подряпин зовнішня поверхня лінз Стійке незапотевающімі внут еннее покриття 100% захист від ультрафіолетового випромінювання (до 400 нм)
Стандарт EN 166, 170
Захист від ультрафіолетового випромінювання 400 нм
Механічна міцність F (45 м/с)
Тип продукту Окуляри
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Колір захисних лінз Прозорий
Призначення Універсальний
Область застосування Завдяки відмінній пристосованості захисні окуляри Wega® ідеальні для використання при частій зміні робочих умов. При виконанні токарних і фрезерувальних робіт, при роботі в умовах сильної запиленості і підвищеного вмісту часток, для захисту від вітру при роботі поза приміщеннями - захисні окуляри Wega® стануть вашим надійним компаньйоном. У поєднанні з іншими засобами індивідуального захисту окуляри забезпечать вам велику безпеку.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спортивні захисні окуляри з відмінною універсальної захистом Виконано литтям в постійну форму, мають гнучкі компоненти Надійно захищають очі від попадання часток, що відлітають адаптується до форми обличчя користувача, забезпечуючи комфорт і чудовий захист Поєднують в собі характеристики очок з оправою і панорамних очок Відмінна посадка забезпечується можливістю регулювання довжини дужок і кута їх нахилу Високоякісне покриття лінз: Стійка до подряпин зовнішня поверхня лінз Стійке незапотевающімі внут еннее покриття 100% захист від ультрафіолетового випромінювання (до 400 нм)
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 166, 170
Захист від ультрафіолетового випромінювання 400 нм
Механічна міцність F (45 м/с)
Тип продукту Окуляри
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Колір захисних лінз Прозорий
Призначення Універсальний
Застосування arrow_down
Область застосування Завдяки відмінній пристосованості захисні окуляри Wega® ідеальні для використання при частій зміні робочих умов. При виконанні токарних і фрезерувальних робіт, при роботі в умовах сильної запиленості і підвищеного вмісту часток, для захисту від вітру при роботі поза приміщеннями - захисні окуляри Wega® стануть вашим надійним компаньйоном. У поєднанні з іншими засобами індивідуального захисту окуляри забезпечать вам велику безпеку.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1369.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
636 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
40.44 грн/шт
34.38 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити