Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Очисник жирів для кухні, 1000 ml
Фото - 2 - Очисник жирів для кухні, 1000 ml
Фото - 3 - Очисник жирів для кухні, 1000 ml
Фото - 1 - Очисник жирів для кухні, 1000 ml
Фото - 2 - Очисник жирів для кухні, 1000 ml
Фото - 3 - Очисник жирів для кухні, 1000 ml

Очисник жирів для кухні, 1000 ml (0893117043)

Очисник жирів для кухні, універсальний, 1000 мл -арт. 0893117043
Номер товару 0893117043
В наявності
Ціна:
476.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Нейтральний очисник для базового та комплексного догляду з інтенсивною дією
  • Швидкий та інтенсивний очищувач для видалення стійких масляних і жирних забруднень на усіх кухонних поверхнях
  • Високоякісна формула гарантує бездоганну чистоту за один підхід
  • Інструкція із застосування є рекомендацією, що ґрунтується на проведених нами випробуваннях і нашому досвіді; будь ласка, проводьте власні випробування перед кожним застосуванням. У зв'язку з великою кількістю застосувань, умов зберігання та обробки ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат застосування. Ми гарантуємо незмінну якість нашої продукції та залишаємо за собою право на технічні зміни та подальші розробки.
    Вміст 1 л
    Густина / умови 1,0230 г/см³ / за 20 °C
    Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
    pH-значення / умови 8,5 / за 20 °C
    Хімічна основа Водні ПАР
    Колір Жовтий
    Запах/аромат З віддушкою
    Тип упаковки Пляшка
    Не містить AOX Так
    Розкладається біологічно Так
    Не містить силікону Так
    Область застосування Витяжка, робоча поверхня, кухонні шафи, серванти, плита, кахель, пластик, нержавіюча сталь, лаковане дерево та багато іншого. Інструкція Для звичайних забруднень приблизно 50-150 мл на 10 л води. У разі сильного забруднення, наприклад, витяжки, розведіть засіб у співвідношенні 1:5 з водою, а потім нанесіть на брудну поверхню. Для видалення сильних забруднень, наприклад, пригорілого на варильній поверхні, використовуйте нерозбавлений засіб (попередньо перевірте сумісність матеріалів на прихованій ділянці). У разі використання з автоматичним обладнанням для чищення під високим тиском розвести приблизно 50-150 мл на 10 л води. Можна також використовувати в ультразвукових пристроях будь-якої потужності.

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Нейтральний очисник для базового та комплексного догляду з інтенсивною дією
  • Швидкий та інтенсивний очищувач для видалення стійких масляних і жирних забруднень на усіх кухонних поверхнях
  • Високоякісна формула гарантує бездоганну чистоту за один підхід
  • Інструкція із застосування є рекомендацією, що ґрунтується на проведених нами випробуваннях і нашому досвіді; будь ласка, проводьте власні випробування перед кожним застосуванням. У зв'язку з великою кількістю застосувань, умов зберігання та обробки ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат застосування. Ми гарантуємо незмінну якість нашої продукції та залишаємо за собою право на технічні зміни та подальші розробки.
    Характеристики arrow_down
    Вміст 1 л
    Густина / умови 1,0230 г/см³ / за 20 °C
    Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
    pH-значення / умови 8,5 / за 20 °C
    Хімічна основа Водні ПАР
    Колір Жовтий
    Запах/аромат З віддушкою
    Тип упаковки Пляшка
    Не містить AOX Так
    Розкладається біологічно Так
    Не містить силікону Так
    Застосування arrow_down
    Область застосування Витяжка, робоча поверхня, кухонні шафи, серванти, плита, кахель, пластик, нержавіюча сталь, лаковане дерево та багато іншого. Інструкція Для звичайних забруднень приблизно 50-150 мл на 10 л води. У разі сильного забруднення, наприклад, витяжки, розведіть засіб у співвідношенні 1:5 з водою, а потім нанесіть на брудну поверхню. Для видалення сильних забруднень, наприклад, пригорілого на варильній поверхні, використовуйте нерозбавлений засіб (попередньо перевірте сумісність матеріалів на прихованій ділянці). У разі використання з автоматичним обладнанням для чищення під високим тиском розвести приблизно 50-150 мл на 10 л води. Можна також використовувати в ультразвукових пристроях будь-якої потужності.
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    44.94 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2280 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити