Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Очищувач Wurth BMF каністра 5000 мл
Фото - 2 - Очищувач Wurth BMF каністра 5000 мл
Фото - 1 - Очищувач Wurth BMF каністра 5000 мл
Фото - 2 - Очищувач Wurth BMF каністра 5000 мл

Очищувач Wurth BMF каністра 5000 мл (08931182)

Очищувач Wurth BMF каністра 5000 мл ОЧИСНИКИ-BMF-5Л -арт. 08931182
Номер товару 08931182
В наявності
Ціна:
1535.94 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Екологічно безпечний миючий засіб для майстерень, верстатів і автомобілів

  • Без фосфатів, розчинників і агресивних речовин
  • Біорозкладаний
  • Може використовуватися механічно, вручну і в пристроях високого тиску
  • Повністю та ефективно видаляє жир без пошкоджень матеріалів
  • Не пошкоджує фарбу, гуму або пластик
  • Самостійна деемульсація (відділення масла в зливних водах) відповідно до тесту Ö-Norm B 5105.
  • Значення pH: 9,4.
  • Без силікону
  • Без AOX
Густина 1,04 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 5 л
Вага вмісту 5,2 кг
Густина за умови за 20 °C
Тип упаковки Каністра
Хімічна основа Лужна ПАР
Нейтральний рівень pH Ні
Колір Світлий жовтий
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Запах/аромат Фруктовий
Значення pH 9,1

Інструкції
Очисник BMF для миючих установок високого тиску: Концентрат 3-5%. Очисник BMF полемічних машин: Концентрат 3-10%.
Ирина 31.05.2024

Отличное моющее средство,берём постоянно!

Максим 16.05.2024

Вже не перший раз беру, засіб дуже якісний.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Екологічно безпечний миючий засіб для майстерень, верстатів і автомобілів

  • Без фосфатів, розчинників і агресивних речовин
  • Біорозкладаний
  • Може використовуватися механічно, вручну і в пристроях високого тиску
  • Повністю та ефективно видаляє жир без пошкоджень матеріалів
  • Не пошкоджує фарбу, гуму або пластик
  • Самостійна деемульсація (відділення масла в зливних водах) відповідно до тесту Ö-Norm B 5105.
  • Значення pH: 9,4.
  • Без силікону
  • Без AOX
Характеристики arrow_down
Густина 1,04 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 5 л
Вага вмісту 5,2 кг
Густина за умови за 20 °C
Тип упаковки Каністра
Хімічна основа Лужна ПАР
Нейтральний рівень pH Ні
Колір Світлий жовтий
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Запах/аромат Фруктовий
Значення pH 9,1
Застосування arrow_down

Інструкції
Очисник BMF для миючих установок високого тиску: Концентрат 3-5%. Очисник BMF полемічних машин: Концентрат 3-10%.
Відгуків (2) arrow_down
Ирина 31.05.2024

Отличное моющее средство,берём постоянно!

Максим 16.05.2024

Вже не перший раз беру, засіб дуже якісний.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
Спеціальна ціна після авторизації
1701.3 грн/шт
1446.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити