Низькі захисні черевики, SB EA Slipper
Низькі захисні черевики, SB EA Slipper
Низькі захисні черевики, SB EA Slipper
Версії товару Низькі захисні черевики, SB EA Slipper
Технічна інформація
| Розмір | 40 |
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Стандарт EN | 20345 |
| Стандарти | EN 20345, SRC |
| Категорія захисту | SB |
| Інший стандарт | SRC |
| Колір | Білий |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Верхня частина черевика | Мікроволокно |
| Основний матеріал | Мікроволокно |
| Тип продукту | Сандалії |
| Типове позначення | Сандалії |
Технічна інформація
| Розмір | 41 |
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Стандарт EN | 20345 |
| Стандарти | EN 20345, SRC |
| Категорія захисту | SB |
| Інший стандарт | SRC |
| Колір | Білий |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Мікроволокно |
| Верхня частина черевика | Мікроволокно |
| Типове позначення | Сандалії |
| Тип продукту | Сандалії |
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Стандарт EN | 20345 |
| Розмір | 42 |
| Стандарти | EN 20345, SRC |
| Категорія захисту | SB |
| Інший стандарт | SRC |
| Колір | Білий |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Верхня частина черевика | Мікроволокно |
| Основний матеріал | Мікроволокно |
| Тип продукту | Сандалії |
| Типове позначення | Сандалії |
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Стандарт EN | 20345 |
| Розмір | 43 |
| Стандарти | EN 20345, SRC |
| Категорія захисту | SB |
| Інший стандарт | SRC |
| Колір | Білий |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Мікроволокно |
| Верхня частина черевика | Мікроволокно |
| Типове позначення | Сандалії |
| Тип продукту | Сандалії |
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Стандарт EN | 20345 |
| Розмір | 45 |
| Стандарти | EN 20345, SRC |
| Категорія захисту | SB |
| Інший стандарт | SRC |
| Колір | Білий |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Верхня частина черевика | Мікроволокно |
| Основний матеріал | Мікроволокно |
| Тип продукту | Сандалії |
| Типове позначення | Сандалії |
Топ товарів, що купуються
Відгуки
| ⭐ Категорія товарів | Низькі захисні черевики, SB EA Slipper |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 0 |
| ⭐ Найдешевший товар | грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | грн |
Низькі захисні черевики, SB EA Slipper від Wurth
Низькі захисні черевики, SB EA Slipper від Wurth - це професійне робоче взуття, яке призначене для захисту ніг працівників в умовах виробництва, будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних з ризиком травмування. Вони забезпечують надійний захист від ударів у шкарпетці.
Спосіб застосування
Низькі захисні черевики, SB EA Slipper від Wurth призначені для захисту ніг працівників в умовах виробництва, будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних із ризиком травмування. Вони забезпечують надійний захист від ударів у шкарпетці.
Основні характеристики
- Стандарт захисту: SB
- Матеріал верху: натуральна шкіра
- Матеріал підкладки: текстиль
- Підошва: поліуретан
- Захисні елементи: пластиковий підносок
Особливості
- Висока якість матеріалів та виготовлення
- Надійний захист ніг від травм
- Зручний дизайн
Особливості використання
Низькі захисні черевики, SB EA Slipper від Wurth рекомендується використовувати за таких умов:
- У приміщеннях та на відкритому повітрі
- Під час роботи з гострими предметами
- Під час роботи з електроустаткуванням
- Під час роботи в умовах підвищеної небезпеки падіння предметів
Навіщо цей товар
Низькі захисні черевики, SB EA Slipper від Wurth - це незамінний елемент робочого екіпірування для працівників, які наражаються на ризик травмування ніг. Вони забезпечують надійний захист від ударів у шкарпетці.
Ключові моменти, на які варто звернути увагу покупця
При виборі низьких захисних черевиків, SB EA Slipper від Wurth необхідно звернути увагу на такі моменти:
- Розмір. Черевики повинні щільно сидіти на нозі, не стискаючи її, але й не бовтатися.
- Стандарт захисту. Черевики повинні відповідати вимогам стандарту захисту, який потрібний для вашого робочого місця.
- Матеріали та якість виготовлення. Черевики мають бути виготовлені з якісних матеріалів та мати надійне виконання.
Додаткові переваги
Низькі захисні черевики, SB EA Slipper від Wurth мають низку додаткових переваг, які роблять їх зручними та комфортними для використання:
- Ергономічний дизайн забезпечує хорошу посадку на нозі та знижує навантаження на стопу.
- Система вентиляції забезпечує хорошу повітропроникність і перешкоджає перегріву ніг.
- Протиковзка підошва забезпечує надійне зчеплення з різними поверхнями, навіть мокрими та масляними.