Ніпель, внутрішня різьба, латунний
Ніпель, внутрішня різьба, латунний
Ніпель, внутрішня різьба, латунний
Версії товару Ніпель, внутрішня різьба, латунний
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 24 мм |
| Довжина (L) | 35 мм |
| Покриття | Без покриття |
| Термостійкість, мін./макс. | від -20 до 100 °C |
| З'єднувальна різьба | ВР G 1/2 дюйма |
| Матеріал | Латунь MS58 |
| Тиск, макс. | 35 бар |
| Пропускна здатність | 1000 л/хв |
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 17 мм |
| Довжина (L) | 33 мм |
| Покриття | Без покриття |
| Термостійкість, мін./макс. | від -20 до 100 °C |
| З'єднувальна різьба | ВР G 1/4 дюйма |
| Матеріал | Латунь MS58 |
| Тиск, макс. | 35 бар |
| Пропускна здатність | 1000 л/хв |
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 19 мм |
| Довжина (L) | 33 мм |
| Покриття | Без покриття |
| Термостійкість, мін./макс. | від -20 до 100 °C |
| З'єднувальна різьба | ВР G 3/8 дюйма |
| Матеріал | Латунь MS58 |
| Тиск, макс. | 35 бар |
| Пропускна здатність | 1000 л/хв |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Ніпель, внутрішня різьба, латунний |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 144 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 443.82 грн |
Ніпель з внутрішнім різьбленням з латуні від Wurth: Ідеальне Рішення для Ваших Пневматичних Систем
Коли справа стосується ефективної та надійної пневматичної системи, надійні з'єднання відіграють ключову роль. Ніпель з внутрішнім різьбленням з латуні від Wurth є надійним і високоякісним компонентом, який забезпечує безпечне та ефективне з'єднання всередині вашої пневматичної системи.
Чому варто звернути увагу на ніпелі з внутрішнім різьбленням від Wurth:
-
Міцність та довговічність: Виготовлені з латуні, ніпелі мають високу міцність і стійкість до корозії, що забезпечує їх довгий термін служби.
-
Надійне з'єднання: Внутрішнє різьблення ніпелю забезпечує надійне та щільне з'єднання з іншими компонентами вашої пневматичної системи. Це важливо для запобігання витоку повітря та забезпечення ефективної роботи системи.
-
Зручність установки: Ніпелі від Wurth розроблені з урахуванням зручності встановлення. Вони легко монтуються та забезпечують швидке складання пневматичних систем.
-
Широкий асортимент: В асортименті Wurth представлено безліч варіантів ніпелів з різними розмірами та різьбленнями, що дозволяє підібрати саме той, який підходить для вашого конкретного завдання.
-
Застосування в різних галузях: Ніпелі з внутрішнім різьбленням з латуні від Wurth знаходять застосування в різних сферах, включаючи виробництво, автомобільну промисловість, будівництво та багато іншого.
Коли важливі надійність, безпека та ефективність у роботі вашої пневматичної системи, ніпель із внутрішнім різьбленням від Wurth стає незамінним компонентом, який допоможе вам досягти бажаних результатів. Цей продукт поєднує якість, надійність і професійний підхід, що робить його ідеальним вибором для вашого бізнесу або виробництва.
Для вибору відповідного ніпеля з внутрішнім різьбленням з латуні від Wurth, вам слід врахувати кілька важливих факторів:
-
Розмір та тип різьблення: Перед покупкою визначте необхідний розмір та тип різьблення ніпеля. Зверніться до документації вашої пневматичної системи або компонентів, що з'єднуються, для визначення потрібних параметрів.
-
Тиск та робоче середовище: Врахуйте робочий тиск і характер робочого середовища, з яким взаємодіятиме ніпель. Переконайтеся, що вибраний ніпель спроектований для роботи в умовах.
-
Мета використання: Визначте, для якої мети ви використовуєте ніпель. Залежно від завдання може знадобитися певний тип ніпеля (наприклад, для підключення шланга або монтажу інших компонентів).
-
Матеріал: Латунь — популярний вибір завдяки своїй корозійній стійкості та міцності. Однак, залежно від конкретних вимог, вам можуть підійти ніпелі з інших матеріалів, таких як нержавіюча сталь.
-
Кількість та місце застосування: Врахуйте, скільки ніпелів вам потрібно, і де вони будуть використовуватися у вашій пневматичній системі. Розгляньте асортимент Wurth, щоб вибрати потрібну кількість та конфігурацію.
-
Сумісність: Переконайтеся, що вибраний ніпель сумісний з іншими компонентами вашої системи, такими як шланги, фітинги та з'єднання.
-
Бренд та якість: Wurth — відомий бренд, який пропонує високоякісні компоненти. Ви можете покладатися на продукцію від перевіреного виробника.
При виборі ніпеля з внутрішнім різьбленням з латуні від Wurth, звертайтеся до опису продукту та технічних характеристик, що надаються виробником. Це дозволить вам точно підібрати необхідний компонент для вашої пневматичної системи та забезпечити її ефективне та безпечне функціонування.